GENERAL ELECTRIC TMQD32200 Bolt On Circuit Breaker, 200 A, 240 VAC, 100 kAIC ở 240 V
Khoản mục: AG8WLF
phần: TMQD32200
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 100kAIC @ 240V |
amps | 200A |
Loại khung | TMQĐ |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
A. Quá tải mạch, đoản mạch, sự cố chạm đất, bộ ngắt mạch bị lỗi hoặc lỗi hồ quang có thể gây ra sự cố của bộ ngắt mạch.
A.
A. Bộ ngắt mạch General Electric TMQD32200 có định mức dòng điện là 200A, định mức điện áp là 240V và định mức ngắt là 100kA.
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Loại khung | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMQD22060 | 100kAIC @ 240V | 60A | TMQĐ | 2 | 240V | - | RFQ
|
TMQD22100 | 100kAIC @ 240V | 100A | TMQĐ | 2 | 240V | €728.06 | RFQ
|
TMQD22125 | 100kAIC @ 240V | 125A | TMQĐ | 2 | 240V | €728.06 | RFQ
|
TMQD22175 | 100kAIC @ 240V | 175A | TMQĐ | 2 | 240V | €1,143.16 | RFQ
|
TMQD22200 | 100kAIC @ 240V | 200A | TMQĐ | 2 | 240V | - | RFQ
|
TMQD22225 | 100kAIC @ 240V | 225A | TMQĐ | 2 | 240V | €1,143.16 | RFQ
|
TMQD32060 | 100kAIC @ 240V | 60A | TMQĐ | 3 | 240V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.