General Electric Thql1130hid | Cắm Bộ Ngắt Mạch 30a 1p 10ka 240v | 3hxj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP ĐIỆN THQL1130HID Cầu Dao Cắm Điện 30a 1p 10ka 240v | AC9PTV3HXJ6

GENERAL ELECTRIC THQL1130HID Bộ ngắt mạch cắm vào 30a 1p 10ka 240v

Trong kho
Khoản mục: AC9PTV phần: THQL1130HIDTham chiếu chéo: 3HXJ6
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
€46.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
KHÔNG KHÍ @ 120VAC10KA
amps30
Loại ngắt mạchcường độ phóng điện cao
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.38 "
Chiều dài3.28 "
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8536308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiĐánh giá điện áp ACKHÔNG KHÍ @ 120VACTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiChiều rộngGiá cả
TỔNG HỢP ELECTRIC THQL2160 Cầu Dao Cắm Điện 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THQL21603.28 "120 / 240 VAC10KA3 AWG8 AWG2Tháng Bảy2"€28.76
TỔNG HỢP ELECTRIC THQL2170 Cầu Dao Cắm Điện 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THQL21703.28 "120 / 240 VAC10KA1/06 AWG2Tháng Bảy2"€54.94
TỔNG HỢP ELECTRIC THQL2180 Cầu Dao Cắm Điện 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THQL21803.28 "120 / 240 VAC10KA1/06 AWG2Tháng Bảy2"€65.93
TỔNG HỢP ELECTRIC THQL2190 Cầu Dao Cắm Điện 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THQL21903.28 "120 / 240 VAC10KA1/06 AWG2Tháng Bảy2"€65.93
TỔNG HỢP ĐIỆN THQL21WY15 Cắm Cầu Dao 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10KA8 AWG14 AWG2Kẹp vít2"€97.99
TỔNG HỢP ĐIỆN THQL21WY20 Cắm Cầu Dao 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY203.28 "120 / 240 VAC10KA8 AWG14 AWG2Kẹp vít2"€97.99
TỔNG HỢP ĐIỆN THQL21WY30 Cắm Cầu Dao 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7 THQL21WY303.28 "120 / 240 VAC10KA8 AWG14 AWG2Kẹp vít2"€97.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL1130HID Bộ ngắt mạch cắm vào 30a 1p 10ka 240v
€46.88 /đơn vị