GENERAL ELECTRIC THHQB1120AF Bu lông trên bộ ngắt mạch Thqb 20 Amp 120vac 1p 22kaic @ 240v
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 22kAIC @ 240V |
amps | 20A |
Loại khung | THQB |
Số lượng cực | 1 |
điện áp | 120V |
Loại điện áp | AC |
Chiều cao tàu (cm) | 8.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng cực | Đánh giá điện áp AC | Xếp hạng AIC | Kết nối thiết bị đầu cuối | điện áp | Chiều rộng | amps | Loại ngắt mạch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHQB1120 | 1 | 120 / 240 VAC | - | Kẹp vít | - | 1" | 20 | Khả năng ngắt cao | €38.70 | ||
THHQB1130 | 1 | 120 / 240 VAC | - | Kẹp vít | - | 1" | 30 | Khả năng ngắt cao | €38.70 | ||
THHQB1160 | 1 | 120 / 240 VAC | - | Tháng Bảy | - | 1" | 60 | Khả năng ngắt cao | €45.42 | ||
THHQB2120 | 2 | 120 / 240 VAC | - | Kẹp vít | - | 2" | 20 | Khả năng ngắt cao | €88.05 | ||
THHQB2130 | 2 | 120 / 240 VAC | - | Kẹp vít | - | 2" | 30 | Khả năng ngắt cao | €97.08 | ||
THHQB32020 | 3 | 240 VAC | - | Kẹp vít | - | 3" | 20 | Khả năng ngắt cao | €199.91 | ||
THHQB32030 | 3 | 240 VAC | - | Kẹp vít | - | 3" | 30 | Khả năng ngắt cao | €199.91 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.