General Electric Thhqb2130 | 3hxp7 | Bộ ngắt mạch Bolt On | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP ĐIỆN THHQB2130 Cầu dao 2 cực 30a Thq 120/240 22k | AC9PUU 3HXP7

GENERAL ELECTRIC THHQB2130 Bộ ngắt mạch 2 cực 30a Thq 120/240 22k

Trong kho
Khoản mục: AC9PUU phần: THHQB2130Tham chiếu chéo: 3HXP7
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
€97.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
KHÔNG KHÍ @ 120VAC22KA
amps30
Loại ngắt mạchKhả năng ngắt cao
Độ sâu2.38 "
Chiều dài3.28 "
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực2
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)8.33
Chiều dài tàu (cm)6.03
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536308000
Quốc giaDO

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cựcĐánh giá điện áp ACXếp hạng AICKết nối thiết bị đầu cuốiđiện ápChiều rộngampsLoại ngắt mạchGiá cả
TỔNG HỢP ĐIỆN THHQB1120 Cầu Dao 1 cực 20a Thq 120v 22ka | AC9PUP 3HXP3 THHQB11201120 / 240 VAC-Kẹp vít-1"20Khả năng ngắt cao€38.70
TỔNG HỢP ĐIỆN THHQB1130 Cầu Dao 1 cực 30a Thq 120v 22ka | AC9PUQ 3HXP4 THHQB11301120 / 240 VAC-Kẹp vít-1"30Khả năng ngắt cao€38.70
TỔNG HỢP ELECTRIC THHQB1160 Cầu Dao 1 cực 60a Thq 120v 22ka | AC9PUR 3HXP5 THHQB11601120 / 240 VAC-Tháng Bảy-1"60Khả năng ngắt cao€45.42
TỔNG HỢP ĐIỆN THHQB2120 Cầu dao 2 cực 20a Thq 120/240 22k | AC9PUT 3HXP6 THHQB21202120 / 240 VAC-Kẹp vít-2"20Khả năng ngắt cao€88.05
TỔNG HỢP ELECTRIC THHQB32020 Cầu Dao 3 cực 20a Thq 240v 22ka | AC9PUV 3HXP9 THHQB320203240 VAC-Kẹp vít-3"20Khả năng ngắt cao€199.91
TỔNG HỢP ĐIỆN THHQB32030 Cầu Dao 3 cực 30a Thq 240v 22ka | AC9PUW 3HXR1 THHQB320303240 VAC-Kẹp vít-3"30Khả năng ngắt cao€199.91
TỔNG HỢP ELECTRIC THHQB32060 Cầu Dao 3 cực 60a Thq 240v 22ka | AC9PUX 3HXR2 THHQB320603240 VAC-Tháng Bảy-3"60Khả năng ngắt cao€945.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQB2130 Bộ ngắt mạch 2 cực 30a Thq 120/240 22k
€97.08 /đơn vị