General Electric Teyl1025b | Cầu Dao 25a 1p 277vac 65ka | 32hy69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP ELECTRIC TEYL1025B Circuit Breaker 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TEYL1025B 25a 1p 277vac 65ka

Trong kho
Khoản mục: AG2VEL phần: TEYL1025BTham chiếu chéo: 32HY69
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
€271.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC277 VAC
amps25
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC125 VDC
Độ sâu3"
khung Kích125A / TEY
Chiều cao5.2 "
Tối đa Xếp hạng AIR65KA
Tối đa Kích thước dây4 AWG
Min. Kích thước dây10 AWG
Gắn kếtBu lông trên bảng điều khiển
Số lượng cực1
Giai đoạn1
Kết nối phaABC
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối thiết bị đầu cuốiĐánh giá điện áp ACampsChiều rộngĐánh giá điện áp DCTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcGiá cả
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYL1015B Circuit Breaker 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67 TEYL1015BKẹp vít277 VAC151"125 VDC10 AWG14 AWG1€245.97
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYL1020B Circuit Breaker 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020BKẹp vít277 VAC201"125 VDC10 AWG14 AWG1€245.97
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYL1030B Circuit Breaker 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030BTháng Bảy277 VAC301"125 VDC4 AWG10 AWG1€245.97
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYL1035B Circuit Breaker 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035BTháng Bảy277 VAC351"125 VDC4 AWG10 AWG1€857.86
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYL1040B Circuit Breaker 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040BTháng Bảy277 VAC401"125 VDC4 AWG10 AWG1€317.16
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYL1045B Circuit Breaker 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045BTháng Bảy277 VAC451"125 VDC4 AWG10 AWG1€857.86
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYL1050B Circuit Breaker 50a 1p 277vac 65ka | AG2VER 32HY74 TEYL1050BTháng Bảy277 VAC501"125 VDC4 AWG10 AWG1€317.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TEYL1025B 25a 1p 277vac 65ka
€271.94 /đơn vị