General Electric Teyf140 | Cầu Dao 40a 1p 277vac 18ka | 32hz73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP ELECTRIC TEYF140 Circuit Breaker 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TEYF140 40a 1p 277vac 18ka

Trong kho
Khoản mục: AG2VJX phần: TEYF140Tham chiếu chéo: 32HZ73
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
€625.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC277 VAC
amps40
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC125 VDC
Độ sâu3"
khung Kích125A / TEY
Chiều cao5.2 "
Tối đa Xếp hạng AIR18KA
Tối đa Kích thước dây4 AWG
Min. Kích thước dây10 AWG
Gắn kếtBu lông trên bảng điều khiển
Số lượng cực1
Giai đoạn3
Kết nối phaABC
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Loại chuyến điTừ nhiệt
UPC783164388268
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)13.34
Chiều dài tàu (cm)20.96
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐánh giá điện áp ACampsĐánh giá điện áp DCTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiGiá cả
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYF115 Circuit Breaker 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68 TEYF1151"277 VAC15125 VDC10 AWG14 AWG1Kẹp vít€625.43
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYF120 Circuit Breaker 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1Kẹp vít€625.43
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYF125 Circuit Breaker 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1Kẹp vít€625.43
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYF130 Circuit Breaker 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1Kẹp vít€625.43
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYF135 Circuit Breaker 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG1Tháng Bảy€625.43
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYF145 Circuit Breaker 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG1Tháng Bảy€702.14
TỔNG HỢP ELECTRIC TEYF150 Circuit Breaker 50a 1p 277vac 18ka | AG2VJZ 32HZ75 TEYF1501"277 VAC50125 VDC4 AWG10 AWG1Tháng Bảy€625.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TEYF140 40a 1p 277vac 18ka
€625.43 /đơn vị