Cầu dao Bolt-On ĐIỆN TỔNG HỢP, Sê-ri TEYF
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Đánh giá điện áp AC | amps | Đánh giá điện áp DC | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Số lượng cực | Kết nối thiết bị đầu cuối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEYF160 | 1" | 277 VAC | 60 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | Tháng Bảy | €625.43 | |
B | TEYF120 | 1" | 277 VAC | 20 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | €625.43 | |
A | TEYF150 | 1" | 277 VAC | 50 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | Tháng Bảy | €625.43 | |
A | TEYF125 | 1" | 277 VAC | 25 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | €625.43 | |
A | TEYF115 | 1" | 277 VAC | 15 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | €625.43 | |
A | TEYF130 | 1" | 277 VAC | 30 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | Kẹp vít | €625.43 | |
A | TEYF135 | 1" | 277 VAC | 35 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | Tháng Bảy | €625.43 | |
A | TEYF140 | 1" | 277 VAC | 40 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | Tháng Bảy | €625.43 | |
A | TEYF145 | 1" | 277 VAC | 45 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | Tháng Bảy | €702.14 | |
C | TEYF2100 | 2" | 277 / 480 VAC | 100 | 250 VDC | Ngày 1/0 | 4 AWG | 2 | Tháng Bảy | €1,208.01 | |
D | TEYF290 | 2" | 277 / 480 VAC | 90 | 250 VDC | Ngày 1/0 | 4 AWG | 2 | Tháng Bảy | €1,208.01 | |
E | TEYF280 | 2" | 277 / 480 VAC | 80 | 250 VDC | Ngày 1/0 | 4 AWG | 2 | Tháng Bảy | €1,208.01 | |
F | TEYF270 | 2" | 277 / 480 VAC | 70 | 250 VDC | Ngày 1/0 | 4 AWG | 2 | Tháng Bảy | €1,208.01 | |
G | TEYF230 | 2" | 277 / 480 VAC | 30 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | Kẹp vít | €1,037.02 | |
D | TEYF225 | 2" | 277 / 480 VAC | 25 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | Kẹp vít | €921.66 | |
D | TEYF220 | 2" | 277 / 480 VAC | 20 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | Kẹp vít | €1,004.72 | |
H | TEYF260 | 2" | 277 / 480 VAC | 60 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | Tháng Bảy | €921.66 | |
D | TEYF240 | 2" | 277 / 480 VAC | 40 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | Tháng Bảy | €921.66 | |
D | TEYF215 | 2" | 277 / 480 VAC | 15 | 250 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 2 | Kẹp vít | €921.66 | |
I | TEYF235 | 2" | 277 / 480 VAC | 35 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | Tháng Bảy | €921.66 | |
J | TEYF250 | 2" | 277 / 480 VAC | 50 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | Tháng Bảy | €921.66 | |
D | TEYF245 | 2" | 277 / 480 VAC | 45 | 250 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 2 | Tháng Bảy | €921.66 | |
K | TEYF350 | 3" | 277 / 480 VAC | 50 | Không được đánh giá | 4 AWG | 10 AWG | 3 | Tháng Bảy | €1,297.01 | |
L | TEYF390 | 3" | 277 / 480 VAC | 90 | Không được đánh giá | Ngày 1/0 | 4 AWG | 3 | Tháng Bảy | €1,431.91 | |
M | TEYF360 | 3" | 277 / 480 VAC | 60 | Không được đánh giá | 4 AWG | 10 AWG | 3 | Tháng Bảy | €1,297.01 | |
N | TEYF330 | 3" | 277 / 480 VAC | 30 | Không được đánh giá | 10 AWG | 14 AWG | 3 | Kẹp vít | €1,246.35 | |
L | TEYF325 | 3" | 277 / 480 VAC | 25 | Không được đánh giá | 10 AWG | 14 AWG | 3 | Kẹp vít | €1,131.65 | |
L | TEYF345 | 3" | 277 / 480 VAC | 45 | Không được đánh giá | 4 AWG | 10 AWG | 3 | Tháng Bảy | €1,131.65 | |
L | TEYF380 | 3" | 277 / 480 VAC | 80 | Không được đánh giá | Ngày 1/0 | 4 AWG | 3 | Tháng Bảy | €1,431.91 | |
O | TEYF320 | 3" | 277 / 480 VAC | 20 | Không được đánh giá | 10 AWG | 14 AWG | 3 | Kẹp vít | €1,297.01 | |
L | TEYF335 | 3" | 277 / 480 VAC | 35 | Không được đánh giá | 4 AWG | 10 AWG | 3 | Tháng Bảy | €1,131.65 | |
L | TEYF340 | 3" | 277 / 480 VAC | 40 | Không được đánh giá | 4 AWG | 10 AWG | 3 | Tháng Bảy | €1,246.35 | |
P | TEYF370 | 3" | 277 / 480 VAC | 70 | Không được đánh giá | Ngày 1/0 | 4 AWG | 3 | Tháng Bảy | €1,431.91 | |
Q | TEYF3100 | 3" | 277 / 480 VAC | 100 | Không được đánh giá | Ngày 1/0 | 4 AWG | 3 | Tháng Bảy | €1,549.35 | |
L | TEYF315 | 3" | 277 / 480 VAC | 15 | Không được đánh giá | 10 AWG | 14 AWG | 3 | Kẹp vít | €1,131.65 |
Bộ ngắt mạch Bolt-On, Dòng TEYF
Bộ ngắt mạch sê-ri General Electric TEYF được sử dụng để bảo vệ chống quá tải dòng điện và đoản mạch trong các ứng dụng phân phối điện. Các cầu dao được liệt kê trong danh sách UL này có tính năng ngắt nam châm nhiệt không thể hoán đổi cho nhau, phản ứng ngay lập tức trước các đợt tăng điện nghiêm trọng đồng thời tránh vấp khi quá tải nhẹ và thiết kế gắn bu-lông để dễ lắp đặt. Chọn trong số nhiều loại cầu dao này có sẵn trong các kết nối đầu cực kẹp vấu và vít trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thiết bị cứu hộ nước
- Kính lúp
- Phụ kiện dụng cụ không dây
- Rủi ro bánh xe
- Bánh đôi
- Giày và Phụ kiện giày
- Dịch vụ lưu trữ và vận chuyển thực phẩm
- Phát hiện khí
- Nền tảng thang và giàn giáo
- Cảm thấy
- GATES Loại XPA 1 Rib Metric V-Belts
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm GFCI tự kiểm tra, 125V, 15 / 20A
- VULCAN HART Đầu đốt
- SCOTSMAN Lò nướng
- USA SEALING Vòng đệm mặt bích Buna N, Đường kính ngoài 2-7/8 inch
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Lắp ráp được gia cố Tees, miếng đệm x Fipt
- SPEARS VALVES PVC UVR Lịch trình 40 Ống lót giảm tốc kiểu phẳng lắp màu be, Spigot x Fipt
- LOC-LINE Vòi phun
- REMCO Bộ dụng cụ giữ miếng đệm
- TIMKEN Kết thúc thanh nam sê-ri MM & MB