vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP ĐIỆN TED124150WL Circuit Breaker 150a 2p 480vac Lug | AE8EED 6CPT5

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TED124150WL 150a 2p 480vac Lug

Trong kho
Khoản mục: AE8EED phần: TED124150WLTham chiếu chéo: 6CPT5
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
€4,286.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC480 VAC
KHÔNG KHÍ @ 240VAC18KA
KHÔNG KHÍ @ 480VAC18KA
amps150
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu3.4 "
khung Kích150A / TED
Chiều cao6.3 "
Tối đa Xếp hạng AIR18KA
Tối đa Kích thước dây3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)
Min. Kích thước dây14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Gắn kếtBu lông trên bảng điều khiển
Số lượng cực2
Giai đoạn1
Kết nối thiết bị đầu cuốiDòng / tải Lug
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng2.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8536308000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiai đoạnĐánh giá điện áp ACKHÔNG KHÍ @ 480VACChiều rộngampsĐánh giá điện áp DCTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyGiá cả
TỔNG HỢP ĐIỆN TED136045WL Circuit Breaker 45a 3p 600vac Lug | AE7WJP 6AXH5 TED136045WL3600 VAC18KA4.1 "45500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€728.06
Bộ ngắt mạch General Electric TED136050WL, Thiết kế truyền qua, 50 A, 3 P, 600 VAC | AE7WJQ 6AXH6 TED136050WL-600 VAC18KA4.1 "50500 VDC--€684.17
TỔNG HỢP ELECTRIC TED136060WL Circuit Breaker 60a 3p 600vac Lug | AE7WJR 6AXH7 TED136060WL-600 VAC18KA4.1 "60500 VDC--€684.17
TỔNG HỢP ĐIỆN TED136070WL Circuit Breaker 70a 3p 600vac Lug | AE7WJT 6AXH8 TED136070WL3600 VAC18KA4.1 "70500 VDCNgày 2/06 AWG (Cu), 4 AWG (Al)€898.86
TỔNG HỢP ĐIỆN TED136080WL Circuit Breaker 80a 3p 600vac Lug | AE7WJU 6AXH9 TED136080WL-600 VAC18KA4.1 "80500 VDC--€898.86
TỔNG HỢP ĐIỆN TED136090WL Circuit Breaker 90a 3p 600vac Lug | AE7WJV 6AXJ0 TED136090WL-600 VAC18KA4.1 "90500 VDC--€898.86
TỔNG HỢP ĐIỆN TED136100WL Circuit Breaker 100a 3p 600vac Lug | AE7WJW 6AXJ1 TED136100WL3600 VAC18KA4.1 "100500 VDC3 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)€898.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TED124150WL 150a 2p 480vac Lug
€4,286.52 /đơn vị