GENERAL ELECTRIC Cầu dao dạng vỏ đúc, Dòng Spectra
Phong cách | Mô hình | Giai đoạn | Đánh giá điện áp AC | KHÔNG KHÍ @ 480VAC | Chiều rộng | amps | Đánh giá điện áp DC | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TED136080WL | - | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 80 | 500 VDC | - | - | €898.86 | |
A | TED136125WL | - | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 125 | 500 VDC | - | - | €1,475.38 | |
A | TED136060WL | - | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 60 | 500 VDC | - | - | €684.17 | |
A | TED136050WL | - | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 50 | 500 VDC | - | - | €684.17 | |
B | TED124090WL | - | 480 VAC | 18KA | 2.7 " | 90 | 250 VDC | - | - | €1,583.95 | |
A | TED136090WL | - | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 90 | 500 VDC | - | - | €898.86 | |
C | TED113015WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 15 | 125 VDC | 8 AWG | 14 AWG | €578.29 | |
C | TED113040WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 40 | 125 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | €537.76 | |
B | TED124080WL | 1 | 480 VAC | 18KA | 2.7 " | 80 | 250 VDC | Ngày 2/0 | 6 AWG (Cu), 4 AWG (Al) | €1,583.95 | |
C | TED113100WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 100 | 125 VDC | Ngày 3/0 | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | €711.52 | |
C | TED113025WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 25 | 125 VDC | 8 AWG | 14 AWG | €578.29 | |
C | TED113020WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 20 | 125 VDC | 8 AWG | 14 AWG | €579.88 | |
B | TED124125WL | 1 | 480 VAC | 18KA | 2.7 " | 125 | 250 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | €1,475.38 | |
C | TED113090WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 90 | 125 VDC | Ngày 2/0 | 6 AWG (Cu), 4 AWG (Al) | €711.52 | |
C | TED113080WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 80 | 125 VDC | Ngày 2/0 | 6 AWG (Cu), 4 AWG (Al) | €711.52 | |
C | TED113070WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 70 | 125 VDC | Ngày 2/0 | 6 AWG (Cu), 4 AWG (Al) | €711.52 | |
C | TED113030WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 30 | 125 VDC | 8 AWG | 14 AWG | €576.03 | |
B | TED124100WL | 1 | 480 VAC | 18KA | 2.7 " | 100 | 250 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | €1,398.32 | |
C | TED113035WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 35 | 125 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | €613.75 | |
C | TED113045WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 45 | 125 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | €547.30 | |
C | TED113050WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 50 | 125 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | €565.96 | |
C | TED113060WL | 1 | 277 VAC | 10KA | 1.4 " | 60 | 125 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | €565.96 | |
B | TED124110WL | 1 | 480 VAC | 18KA | 2.7 " | 110 | 250 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | €3,709.20 | |
B | TED124150WL | 1 | 480 VAC | 18KA | 2.7 " | 150 | 250 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | €4,286.52 | |
A | TED136020WL | 3 | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 20 | 500 VDC | 8 AWG | 14 AWG | €684.17 | |
A | TED136030WL | 3 | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 30 | 500 VDC | 8 AWG | 14 AWG | €728.06 | |
A | TED136070WL | 3 | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 70 | 500 VDC | Ngày 2/0 | 6 AWG (Cu), 4 AWG (Al) | €898.86 | |
A | TED136110WL | 3 | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 110 | 500 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | €1,475.38 | |
A | TED136025WL | 3 | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 25 | 500 VDC | 8 AWG | 14 AWG | €728.06 | |
A | TED136100WL | 3 | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 100 | 500 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | €898.86 | |
A | TED136035WL | 3 | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 35 | 500 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | €728.06 | |
A | TED136045WL | 3 | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 45 | 500 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | €728.06 | |
A | TED136150WL | 3 | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 150 | 500 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | €1,475.38 | |
A | TED136040WL | 3 | 600 VAC | 18KA | 4.1 " | 40 | 500 VDC | 3 AWG (Cu), 1 AWG (Al) | 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) | €684.17 |
Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Dòng Spectra
Bộ ngắt mạch vỏ đúc của General Electric là công tắc hoạt động bằng điện được sử dụng để bảo vệ mạch điện khỏi quá dòng, thường do ngắn mạch hoặc quá tải. Chúng có bộ ngắt microEntelliGuard, là một hệ thống ngắt cảm biến RMS kỹ thuật số, trạng thái rắn và cung cấp các tùy chọn liên lạc, đo lường và bảo vệ hệ thống linh hoạt. Những cầu dao nhỏ gọn này đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn UL, CSA & CE và được trang bị các phích cắm có thể hoán đổi cho nhau để dễ dàng thay đổi định mức LT. Chúng có tính năng giảm năng lượng để tăng cường bảo vệ. Bộ ngắt mạch Spectra Series có sẵn trong các định mức hiện tại từ 7A đến 250A trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Van điều khiển không khí điện từ
- Bộ phản xạ HID Fixture
- Máy sưởi hồng ngoại điện
- Palăng xích khí
- Đầu dò cảm biến
- Cáp treo
- chiếu sáng khẩn cấp
- van
- Chất lượng nước và độ tinh khiết
- Sục khí trong ao
- LITTLE GIANT Bàn làm việc di động, Áo bột, Thép, Lắp ráp
- THYSSENKRUPP MATERIALS Đồng thau phẳng 360
- AMERICAN TORCH TIP Vòi phun, 5/8 inch
- SPEARS VALVES CPVC True Union Công nghiệp Van bi toàn cổng nằm ngang 3 chiều, Ổ cắm DIN, EPDM, Hệ mét
- EATON Cơ chế xử lý khung EG
- ALL GEAR Dây tiện ích cưa cực
- ALLEGRO SAFETY Túi khí AC, 8 inch
- LOUISVILLE Thang nhôm dòng AS2100
- BROWNING Nhông xích đôi có lỗ khoan tối thiểu bằng thép cho xích số 120