GENERAL ELECTRIC SFLA24AT0250 Bu lông ngắt mạch 250 Amp 480vac 2p 65kaic @ 480v
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Đánh giá điện áp AC | 480 VAC |
Xếp hạng AIC | 65kAIC @ 480V |
amps | 250A |
Loại ngắt mạch | Tiêu chuẩn với phích cắm xếp hạng có thể hoán đổi |
Độ sâu | 3.8 " |
Loại khung | SFLA |
GTIN | 00783164211252 |
Chiều cao | 10.1 " |
Gắn kết | Đứng miễn phí |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 480V |
Loại điện áp | AC |
Chiều rộng | 4.1 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.