General Electric Cl07a311mu | Contactor Iec 480vac 3p 62a | 6kcf2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP ĐIỆN CL07A311MU Contactor Iec 480vac 3p 62a | AE9KCM 6KCF2

GENERAL ELECTRIC Công tắc tơ CL07A311MU Iec 480vac 3p 62a

Trong kho
Khoản mục: AE9KCM phần: CL07A311MUTham chiếu chéo: 6KCF2
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
€188.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContactor
Hoạt độngKhông đảo ngược
Biểu mẫu liên hệ phụ trợ1NC / 1NO
Cuộn dây Volts480 VAC
Loại công tắc tơIEC
Độ sâu4.63 "
Loại EnclosureMở
Toàn tải Amps-Cảm ứng62
Amps-Điện trở đầy tải100
Chiều cao2.6 "
HP @ 1 pha - 120V3
HP @ 1 pha - 230V7.5
HP @ 3 pha - 208V20
HP @ 3 pha - 230V20
HP @ 3 pha - 240V20
HP @ 3 pha - 480V40
HP @ 3 pha - 575V50
Hz50/60
Số lượng cực3
Chiều rộng2.6 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8536490065
Quốc giaES

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 3 pha - 575VCuộn dây VoltsToàn tải Amps-Cảm ứngAmps-Điện trở đầy tảiHP @ 3 pha - 208VHP @ 3 pha - 230VHP @ 3 pha - 240VHP @ 3 pha - 480VGiá cả
TỔNG HỢP ĐIỆN CL06A311MJ Contactor Iec 120vac 3p 48a | AE9JVV 6KAX5 CL06A311MJ40120 VAC488015151530€218.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC Công tắc tơ CL07A311MU Iec 480vac 3p 62a
€188.51 /đơn vị