Gemtor 543ch3-2s | Khai thác cứu hộ loại Iii 36 inch đến 50 inch | 19tj99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GEMTOR 543CH3-2S Dây cứu hộ loại III 36 inch đến 50 inch | AG9EKZ 19TJ99

GEMTOR Dây cứu hộ loại III 543CH3-2S 36 inch đến 50 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9EKZ phần: 543CH3-2STham chiếu chéo: 19TJ99
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
€728.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cứu hộ
Quay lại D-Ring
LớpIII
MàuMàu xanh vàng
Kích thước vòng eo phù hợp36 "thành 50"
Vòng chữ D phía trước
Vật liệu phần cứngThép và nhôm
Khóa dây đeo chânMa sát / Đi qua
Số lượng các mảnh2
Khóa dây đeo vaiMa sát / Truyền qua
Nhẫn D bênKhông
Chất liệu vảiNylon

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Số điểm đính kèm vòng bi tải: 5
  • Số điểm đính kèm định vị: 0
  • Khóa thắt lưng: Snaphook, D-Ring

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhQuay lại D-RingLớpKhóa dây đeo vaiNhẫn D bênChất liệu vảiMàuKích thước vòng eo phù hợpGiá cả
GEMTOR 541NYCL-0A Dây đai cứu hộ cấp II 30 Inch đến 44 Inch | TUỔI 9EJF 19TJ13 541NYCL-0A1KhôngIIKhông áp dụngKhôngNylonMàu xanh vàng30 "thành 44"€546.11
GEMTOR 541NYCL-2A Dây cứu hộ cấp II 36 Inch đến 50 Inch | AG9EJG 19TJ14 541NYCL-2A1KhôngIIKhông áp dụngKhôngNylonMàu xanh vàng36 "thành 50"€546.11
GEMTOR 541NYCL-4A Dây đai cứu hộ cấp II 44 Inch đến 56 Inch | 9EJH 19TJ15 541NYCL-4A1KhôngIIKhông áp dụngKhôngNylonMàu xanh vàng44 "thành 56"€546.11
GEMTOR 541NYCR-0A Dây cứu hộ cấp II 30 Inch đến 44 Inch | TUỔI 9EJJ 19TJ16 541NYCR-0A1KhôngIIKhông áp dụngKhôngNylonMàu xanh vàng30 "thành 44"€545.80
GEMTOR 541NYCR-2A Dây đai cứu hộ cấp II 36 Inch đến 50 Inch | TUỔI 9EJK 19TJ17 541NYCR-2A1KhôngIIKhông áp dụngKhôngNylonMàu xanh vàng36 "thành 50"€545.80
GEMTOR 541NYCR-4A Dây đai cứu hộ cấp II 44 Inch đến 56 Inch | TUỔI 9EJL 19TJ18 541NYCR-4A1KhôngIIKhông áp dụngKhôngNylonMàu xanh vàng44 "thành 56"€545.80
Dây đai cứu hộ GEMTOR 541NYCL-0N Loại II 30 inch đến 44 inch | AG9EJU 19TJ25 541NYCL-0N1KhôngIIKhông áp dụngKhôngNylonMàu xanh vàng30 "thành 44"€481.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEMTOR Dây cứu hộ loại III 543CH3-2S 36 inch đến 50 inch
€728.83 /đơn vị