Ashcroft Apsn4 | Công tắc áp suất 100to1000 Psi Đầu nối Micro Din 7/16 | 36k040 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 100to1000 psi 7/16 Đầu nối Micro DIN | AC6VFZ 36K040

ASHCROFT Công tắc áp suất APSN4 100to1000 psi Đầu nối Micro DIN 7/16

Trong kho
Khoản mục: AC6VFZ phần: APSN4Tham chiếu chéo: 36K040
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
€377.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC5A @ 125/250V
Áp lực nổ8000 psi
Loại mạchCông tắc Snap
tương thích vớiBuna và thép không gỉ 316
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá liên hệ DCĐiện trở 5A @ 28V, Cảm ứng 3A @ 28V
Kết nối điệnĐầu nối Micro DIN
Vật liệu vỏThép không gỉ 316 kín nước
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá6
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 210 độ F
Yêu cầu nguồn điện10A ở 125 / 250VAC, 6A ở 30VDC
Kết nối quá trình7 / 16-20 SAE Nam
Phạm vi100 đến 1000 psi
Vật liệu ướt316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Điểm tắt (Có thể điều chỉnh trường)
  • Trên điểm đặt (Trường có thể điều chỉnh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp lực nổKết nối quá trìnhPhạm viVật liệu ướtGiá cả
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 10 đến 100 psi Đầu nối Micro DIN 1/4 | AC6VFR 36K033 APSN41000 psi1/4 "MNPT10 đến 100 psi316 Màng hàn bằng thép không gỉ€350.71
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 100 đến 1000psi Đầu nối Micro DIN 1/4 | AC6VFV 36K036 APSN48000 psi1/4 "MNPT100 đến 1000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€347.81
Công tắc áp suất ASHCROFT APSN4 200to2000 psi 7/16 Đầu nối Micro DIN | AC6VGA 36K041 APSN48000 psi7 / 16-20 SAE Nam200 đến 2000 psi316 Piston thép không gỉ và Buna-N O-Ring€377.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Công tắc áp suất APSN4 100to1000 psi Đầu nối Micro DIN 7/16
€377.04 /đơn vị