Gems Sensors quý Rfs 181688 | Rotor công tắc dòng chất lỏng Spdt 35ma/95ma | 1am7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN GEMS RFS 181688 Công tắc dòng chảy chất lỏng Rotor Spdt 35ma / 95ma | AA8WUM 1AMB7

GEMS SENSORS RFS 181688 Công tắc dòng chất lỏng Rotor Spdt 35ma/95ma

Trong kho
Khoản mục: AA8WUM phần: RFS 181688Tham chiếu chéo: 1AMB7
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
€730.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc dòng chất lỏng
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước kết nối1 FNPT
Liên hệ Xếp hạng35mA / 95mA
Tốc độ dòng8 đến 60 gpm
Vật chấtĐồng thau, Gốm, PPS Composite, Polysulfone, Viton
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.150 F
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.212 F
Max. Sức ép200 psi
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-20 F
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng.-20 F
Bộ lọc được đề xuất (microns)150
Loại chuyển đổiSPDT
Kiểurotor
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épVật liệu cơ thểKích thước kết nốiKiểuđiện ápLiên hệ Xếp hạngTốc độ dòngVật chấtGiá cả
CẢM BIẾN GEMS FS-550 29609 Công tắc dòng chảy chất lỏng Cánh khuấy Spdt 20va | AA8WGG 1AKZ4 FS-550 296092000 psiThau1 MNPTBơiAC / DC 24 V-240 V20VA15 đến 48 gpmĐồng thau, SS, gốm, PTFE€529.27
CẢM BIẾN GEMS FS-550 29608 Công tắc dòng chảy chất lỏng Cánh khuấy Spdt 20va | AA8WGH 1AKZ6 FS-550 296082000 psiThép không gỉ1 MNPTBơi-20VA15 đến 48 gpmSS, gốm, PTFE€800.52
CẢM BIẾN GEMS FS-400 26600 Con thoi chuyển dòng chất lỏng Spdt 20va | AA8WJT 1ALA9 FS-400 26600400 psiGói Đồng3/4 FNPTShuttle-20VA0.75 đến 4 gpmĐồng, Delrin, SS, Viton, Gốm€537.74
CẢM BIẾN GEMS FS-400 26601 Con thoi chuyển dòng chất lỏng Spdt 20va | AA8WJV 1ALB2 FS-400 26601400 psiGói Đồng3/4 FNPTShuttle-20VA2 đến 8 gpmĐồng, Delrin, SS, Viton, Gốm€573.63
CẢM BIẾN GEMS FS-400 26602 Con thoi chuyển dòng chất lỏng Spdt 20va | AA8WJX 1ALB4 FS-400 26602400 psiGói Đồng3/4 FNPTShuttle-20VA7 đến 14 gpmĐồng, Delrin, SS, Viton, Gốm€536.72
CẢM BIẾN GEMS FS-200 26615 Con thoi chuyển dòng chất lỏng Spdt 20va | AA8WKU 1ALD5 FS-200 26615400 psiGói Đồng1 FNPTShuttle-20VA1 đến 6 gpmĐồng, PTFE, SS, Viton, Gốm€535.47
CẢM BIẾN GEMS FS-200 26616 Con thoi chuyển dòng chất lỏng Spdt 20va | AA8WKV 1ALD6 FS-200 26616400 psiGói Đồng1 FNPTShuttle-20VA5 đến 15 gpmĐồng, PTFE, SS, Viton, Gốm€567.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEMS SENSORS RFS 181688 Công tắc dòng chất lỏng Rotor Spdt 35ma/95ma
€730.79 /đơn vị