Za0132-al28 | Nhôm Tròn Standoff 1/4-20 X 2 Inch - Pk2 | 5ght8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR ZA0132-AL28 Standoff Round Aluminium 1/4-20 X 2 Inch, 2PK | AE3VYJ 5GHT8

APPROVED VENDOR ZA0132-AL28 Nhôm tròn Standoff 1/4-20 X 2 Inch, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AE3VYJ phần: ZA0132-AL28Tham chiếu chéo: 5GHT8
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
€21.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bế tắc
MàuGói Bạc
Kết thúcXóa Anodized US28
Chiều dài2"
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtNhôm
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0.000 / -0.025 "
Kích thước vít1 / 4-20
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ bền kéo55,000 psi
Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0132-AL28 Nhôm tròn Standoff 1/4-20 X 2 Inch, 2PK
€21.93 /đóng gói