Gems Sensors quý Rfo 194761 | Rotor giám sát tốc độ dòng chảy 30 Gpm Max | 1 giờ sáng3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN GEMS RFO 194761 Màn hình tốc độ dòng chảy Rotor 30 Gpm Max | AA8WUZ 1AMD3

GEMS SENSORS RFO 194761 Rotor theo dõi tốc độ dòng chảy Tối đa 30 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AA8WUZ phần: RFO 194761Tham chiếu chéo: 1AMD3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€495.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiám sát tốc độ dòng chảy
tính chính xác+/- 10%
Kích thước kết nối3/4 FNPT
LắpThau
Dòng chảy5 đến 30 gpm
GPM tối đa30
Chiều cao2 13 / 32 "
Vật liệu vỏThau
Chiều dài2.95 "
Max. Sức ép200 @ 70F, 100 @ 212F
Tối đa Nhiệt độ.212 F
Tối đa Độ nhớtSSU
Tối đa Vôn24
O-RingViton
Xung trên mỗi Gallon366
KiểuRotor, đầu ra xung
Chiều rộng3 15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.tính chính xácKích thước kết nốiChiều rộngDòng chảyChiều caoVật liệu vỏChiều dàiGiá cả
CẢM BIẾN GEMS RFO 155421 Màn hình tốc độ dòng chảy Rotor 5 Gpm Max | AA8WUN 1AMB8 RFI 155421180 F+/- 7%1/4 FNPT3 1 / 16 "0.5 đến 5 gpm2.375 "polypropylene2.375 "€273.16
CẢM BIẾN GEMS RFO 155481 Màn hình tốc độ dòng chảy Rotor 20 Gpm Max | AA8WUP 1AMB9 RFI 155481180 F+/- 15%1/2 FNPT3 1 / 16 "4 đến 20 gpm2.375 "polypropylene2.375 "€271.98
CẢM BIẾN GEMS RFO 156261 Bộ theo dõi tốc độ dòng chảy Rotor 5 Gpm Max | AA8WUX 1AMD1 RFI 156261212 F+/- 7%1/4 FNPT3"0.5 đến 5 gpm2.375 "Thau2 21 / 64 "€494.92
CẢM BIẾN GEMS RFO 156262 Màn hình tốc độ dòng chảy Rotor 20 Gpm Max | AA8WUY 1AMD2 RFI 156262212 F+/- 15%1/2 FNPT3"4 đến 20 gpm2.375 "Thau2 21 / 64 "€491.01
CẢM BIẾN GEMS RFO 194762 Màn hình tốc độ dòng chảy Rotor 60 Gpm Max | AA8WVA 1AMD4 RFI 194762212 F+/- 15%1 FNPT3 15 / 16 "8 đến 60 gpm2 13 / 32 "Thau2.95 "€488.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEMS SENSORS RFO 194761 Rotor theo dõi tốc độ dòng chảy Tối đa 30 Gpm
€495.21 /đơn vị