Gems Sensors quý Rfi 142541 | Rôto chỉ báo tốc độ dòng chảy 5 Gpm Max | 1 giờ sáng7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN GEMS RFI 142541 Chỉ báo tốc độ dòng chảy Rotor 5 Gpm Max | AA8WVD 1AMD7

GEMS SENSORS RFI 142541 Rôto chỉ báo tốc độ dòng chảy Tối đa 5 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AA8WVD phần: RFI 142541Tham chiếu chéo: 1AMD7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€345.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo tốc độ dòng chảy
Kích thước kết nối1/4 FNPT
LắpThau
Dòng chảy0.5 đến 5 gpm
GPM tối đa5
Chiều cao2.375 "
Vật liệu vỏThau
Chiều dài1 43 / 64 "
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Nhiệt độ.212 F
O-RingViton
Kiểurotor
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước kết nốiDòng chảyChiều caoVật liệu vỏChiều dàiMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Giá cả
CẢM BIẾN GEMS RFI 155420 Chỉ báo tốc độ dòng chảy Rotor 5 Gpm Max | AA8WVB 1AMD5 RFI 1554203 1 / 16 "1/4 FNPT0.5 đến 5 gpm2.375 "polypropylene1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180F180 F€156.23
CẢM BIẾN GEMS RFI 155480 Chỉ báo tốc độ dòng chảy Rotor 20 Gpm Max | AA8WVC 1AMD6 RFI 1554803 1 / 16 "1/2 FNPT4 đến 20 gpm2.375 "polypropylene1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180F180 F€133.55
CẢM BIẾN GEMS RFI 142542 Chỉ báo tốc độ dòng chảy Rotor 20 Gpm Max | AA8WVE 1AMD8 RFI 1425423"1/2 FNPT4 đến 20 gpm2.375 "Thau1 43 / 64 "200 psi212 F€358.77
CẢM BIẾN GEMS RFI 180392 Chỉ báo tốc độ dòng chảy Rotor 30 Gpm Max | AA8WVF 1AMD9 RFI 1803923 15 / 16 "3/4 FNPT5 đến 30 gpm2.5 "Thau2 5 / 16 "200 psi212 F€350.62
CẢM BIẾN ĐÁ QUÝ RFI 181681 Rôto chỉ báo tốc độ dòng chảy Tối đa 60 Gpm | AA8WVG 1AME1 RFI 1816813 15 / 16 "1 FNPT8 đến 60 gpm2 13 / 32 "Thau2 5 / 16 "200 psi212 F€392.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEMS SENSORS RFI 142541 Rôto chỉ báo tốc độ dòng chảy Tối đa 5 Gpm
€345.11 /đơn vị