GE LIGHTING Đèn Natri cao áp LU150/D/MED B17 150w
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn HID |
Mã ANSI | S55 |
Cuộc sống trung bình | 24,000 giờ. |
Loại cơ sở | Vít vừa (E26) |
Nhiệt độ màu. | 2000K |
CRI | 22 |
Loại cố định | Mở |
Lumens ban đầu | 15,000 |
Chỉ định đèn | LU150 / D / MED / ECO |
Kết thúc đèn | Bị khuếch tán |
Hình dạng đèn | B17 |
Loại đèn | Natri áp suất cao |
Tối đa Tổng chiều dài | 5.75 " |
Lumen trung bình | 16,000 |
Vị trí lắp đặt | phổ cập |
Hình dạng đèn tổng thể | B |
Kháng vỡ | Không |
Watts | 150 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8539320020 |
Quốc gia | HU |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Tổng chiều dài | Mã ANSI | Nhiệt độ màu. | Lumen trung bình | Watts | Loại cố định | Lumens ban đầu | Chỉ định đèn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU70 / MED / ECO | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | Mở | 6400 | LU70 / MED / ECO | €34.13 | ||
LU150 / MED / ECO | 5.75 " | S55 | 2000K | 14,400 | 150 | Mở / Kèm theo | 16,000 | LU150 / MED / ECO | €33.86 | ||
LU100 / MED / ECO | 5.5 " | S54 | 2000K | 8550 | 100 | Mở / Kèm theo | 9500 | LU100 / MED / ECO | €40.16 | ||
LU50 / D / MED | 5.437 " | S68 | 1900K | 4000 | 50 | Mở | 3800 | LU50 / D / MED / ECO | €5.50 | ||
LU70 / D / MED | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | Mở | 5950 | LU70 / D / MED / ECO | - | RFQ
| |
LU100 / D / MED | 5.5 " | S54 | 2000K | 9500 | 100 | Mở / Kèm theo | 8800 | LU100 / D / MED / ECO | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.