GE LIGHTING Đèn hơi thủy ngân HR100DX38/MED Ed17 100w
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn HID |
Mã ANSI | H38 |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 20,000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 20,000 giờ. |
Loại cơ sở | Vít vừa (E26) |
Bóng đèn Dia. | 2-1 / 8 " |
Công nghệ bóng đèn | Hơi thủy ngân |
Nhiệt độ màu. | 3900K |
CRI | 50 |
Loại cố định | Mở / Kèm theo |
Đối với đồ đạc kèm theo | Có |
Lumens ban đầu | 4000 |
Chỉ định đèn | HR100DX38 / MED |
Đèn Dia. | 2.125 " |
Kết thúc đèn | Delux trắng |
Hình dạng đèn | ED17 |
Loại đèn | Hơi thủy ngân |
Lumens | 4000 |
Tối đa Tổng chiều dài | 5.437 " |
Lumen trung bình | 2800 |
Vị trí lắp đặt | phổ cập |
Hình dạng đèn tổng thể | ED |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
UPC | 043168171137 |
Watts | 100 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.84 |
Mã HS | 8539320040 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại đèn | Mã ANSI | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Khai sáng sản phẩm | Lumens | Tối đa Tổng chiều dài | Hình dạng đèn tổng thể | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVR100 / U / MED | Halogen kim loại | M90 | 15,000 giờ. | 4000 đến 4999K, Trắng mát | 8100 | 5.437 " | BD | 100 | €66.91 | ||
CMH39 / MR16 / 930 / FL | Halogen kim loại | M130 | 10,000 giờ. | 3000 đến 3999K, Trắng ấm | 2200 | 2 9 / 32 " | MR | 39 | €112.70 | ||
CMH39 / T / U / 830 / G12 | Halide kim loại gốm | M130 | 15,000 giờ. | 3000 đến 3999K, Trắng ấm | 3400 | 3.5 " | T | 39 | €109.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.