GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W Chấn lưu mờ 120/277v Bóng đèn 48 inch
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dimming Ballast |
dòng điện xoay chiều | 0.96 |
Hệ số chấn lưu | 0.88 N |
Gia đình chấn lưu | siêu khởi động |
Loại dằn | Làm mờ điện tử |
Chiều cao | 1.156 " |
Đầu vào Watts | 114 |
Loại đèn | T8 |
Chiều dài | 9.5 " |
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | 60 độ F |
Số lượng đèn F17T8 | 4 |
Số lượng đèn F25T8 | 4 |
Số lượng đèn F32T8 | 4 |
Số lượng đèn | 4 |
Hệ số công suất | 0.99 |
Đánh giá âm thanh | A 20 đến 24dB |
Loại bắt đầu | Lập trình |
Bảo vệ nhiệt | Lớp P |
Tổng méo hài | Ít hơn 10% |
điện áp | 120/277 |
Chiều rộng | 1.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.42 |
Mã HS | 8504100000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.