Ge Lighting Ge232max90-v60 | Chấn lưu điều chỉnh độ sáng Đèn 120/277v 48 Inch | 6tw4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 Chấn lưu làm mờ 120 / 277v 48 Inch Đèn | AF2HJM 6TWH4

GE LIGHTING Bóng đèn 232/90v 60 inch GE120MAX277-V48

Trong kho
Khoản mục: AF2HJM phần: GE232MAX90-V60Tham chiếu chéo: 6TWH4
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
€10.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDimming Ballast
dòng điện xoay chiều0.17
Hệ số chấn lưu1.18
Gia đình chấn lưuUltraMax
Loại dằnLàm mờ điện tử
Chiều cao1.187 "
Đầu vào Watts43
Loại đènF32T8
Chiều dài9.5 "
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.-22 độ F
Số lượng đèn2
Hệ số công suấtLớn hơn 0.95
Đánh giá âm thanhA 20 đến 24dB
Loại bắt đầulập tức
Bảo vệ nhiệtLớp P
Tổng méo hàiÍt hơn 20%
UPC10043168732342
điện áp120/277
Chiều rộng1 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)26.16
Mã HS8504100000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi làm mờ (100% đến 60% Dim)
  • Chiều dài đèn (48 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GE LIGHTING Bóng đèn 232/90v 60 inch GE120MAX277-V48
€10.11 /đơn vị