GE LIGHTING Bóng đèn sợi đốt 25A/CL-130V A19 25w
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn sợi đốt |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 2500 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 2500 giờ. |
Loại cơ sở | Vít vừa (E26) |
Bóng đèn Dia. | 2-3 / 8 " |
Công nghệ bóng đèn | Sợi đốt |
Nhiệt độ màu. | 2700K |
Lumens ban đầu | 215 |
Chỉ định đèn | 25A / CL / 2PK-130V |
Đèn Dia. | 2.375 " |
Kết thúc đèn | Trong sáng |
Hình dạng đèn | A19 |
Loại đèn | Một hình dạng |
Lumens | 215 |
Tối đa Tổng chiều dài | 4.25 " |
Hình dạng đèn tổng thể | A |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
Dịch vụ thô sơ | Không |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
điện áp | 130 |
Watts | 25 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.1 |
Mã HS | 8539228040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Tổng chiều dài | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Cuộc sống trung bình | Ứng dụng chính | Dịch vụ thô sơ | điện áp | Watts | Nhiệt độ màu. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A-130V | 4.25 " | 2500 giờ. | 2500 giờ. | Mục đích chung | Không | 130 | 25 | 2700K | €0.25 | ||
25A / W | 4.25 " | 2500 giờ. | 2500 giờ. | Mục đích chung | Không | 120 | 25 | 2800K | €0.89 | ||
60A / Y | 4.437 " | 1000 giờ. | 1000 giờ. | Đèn lỗi | Không | 120 | 60 | - | €0.37 | ||
50A19 / RS-75v | 3.875 " | 1000 giờ. | 1000 giờ. | Tàu, Dịch vụ thô sơ | Có | 75 | 50 | 2700K | €10.22 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.