Gates Qd3/3v6.90 | Ròng rọc đai chữ V có thể tháo rời 3 rãnh 6.9 Od | 1ngv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CỔNG QD3 / 3V6.90 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 3 rãnh 6.9 Od | AB2RJR 1NGV6

GATES Ròng rọc dây đai chữ V QD3/3V6.90 Có thể tháo rời 3 Rãnh 6.9 Od

Trong kho
Khoản mục: AB2RJR phần: QD3 / 3V6.90Tham chiếu chéo: 1NGV6
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
€284.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc đai V
Đường kính dây đai 3V.6.85 "
Loại lỗ khoanỐng lót có thể tháo rời nhanh chóng
Yêu cầu ống lótSDS
Xây dựngRắn
Phù hợp với trục Dia.1/2 "đến 2"
Số ngànhQD3 / 3V6.90
Vật chấtGang thep
Số rãnh3
Bên ngoài Dia.6.9 "
Đặt vít bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.44
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhYêu cầu ống lótXây dựngPhù hợp với trục Dia.Số ngànhBên ngoài Dia.Giá cả
GATES QD3 / 3V14.00 V-đai Ròng rọc có thể tháo rời 3 rãnh 14 Od | AB2RJM 1NGV1 QD3 / 3V14.00SKweb1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V14.0014 "€683.22
GATES QD3 / 3V19.00 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 3 rãnh 19 Od | AB2RJN 1NGV2 QD3 / 3V19.00SFCánh tay1/2" to 2-15/16"QD3 / 3V19.0019 "€815.38
GATES QD3 / 3V6.00 V-belt Ròng rọc có thể tháo rời 3 rãnh 6 Od | AB2RJP 1NGV4 QD3 / 3V6.00SDSRắn1/2 "đến 2"QD3 / 3V6.006"€250.24
GATES QD3 / 3V6.50 V-belt Ròng rọc có thể tháo rời 3 rãnh 6.5 Od | AB2RJQ 1NGV5 QD3 / 3V6.50SDSRắn1/2 "đến 2"QD3 / 3V6.506.5 "€274.12
Ròng rọc đai chữ V GATES QD3/3V8.00, có thể tháo rời, 3 rãnh, đường kính ngoài 8" | AB2RJT 1NGV7 QD3 / 3V8.00SKRắn1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V8.008"€300.85
GATES QD3 / 5V10.30 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 3 rãnh 10.3 Od | AB2RJU 1NGV8 QD3 / 5V10.30SFweb1/2" to 2-15/16"QD3 / 5V10.3010.3 "€593.25
GATES QD3 / 5V10.90 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 3 rãnh 10.9 Od | AB2RJV 1NGV9 QD3 / 5V10.90SFweb1/2" to 2-15/16"QD3 / 5V10.9010.9 "€666.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GATES Ròng rọc dây đai chữ V QD3/3V6.90 Có thể tháo rời 3 Rãnh 6.9 Od
€284.00 /đơn vị