Gates Qd1/3v5.30 | Ròng rọc đai chữ V có thể tháo rời 1 rãnh 5.3 Od | 1ngn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CỔNG QD1 / 3V5.30 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 1 rãnh 5.3 Od | AB2RHB 1NGN4

GATES Ròng rọc dây đai chữ V QD1/3V5.30 Có thể tháo rời 1 Rãnh 5.3 Od

Trong kho
Khoản mục: AB2RHB phần: QD1 / 3V5.30Tham chiếu chéo: 1NGN4
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
€132.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc đai V
Đường kính dây đai 3V.5.25 "
Loại lỗ khoanỐng lót có thể tháo rời nhanh chóng
Yêu cầu ống lótSH
Xây dựngRắn
Phù hợp với trục Dia.1/2" to 1-11/16"
Số ngànhQD1 / 3V5.30
Vật chấtGang thep
Số rãnh1
Bên ngoài Dia.5.3 "
Đặt vít bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.73
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhYêu cầu ống lótXây dựngPhù hợp với trục Dia.Số ngànhBên ngoài Dia.Giá cả
GATES QD1 / 3V10.60 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 1 rãnh 10.6 Od | AB2RGX 1NGL9 QD1 / 3V10.60SDSCánh tay1/2 "đến 2"QD1 / 3V10.6010.6 "€354.27
GATES QD1 / 3V14.00 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 1 rãnh 14 Od | AB2RGY 1NGN1 QD1 / 3V14.00SKCánh tay1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V14.0014 "€413.31
GATES QD1 / 3V19.00 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 1 rãnh 19 Od | AB2RGZ 1NGN2 QD1 / 3V19.00SKCánh tay1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V19.0019 "€678.83
CỔNG QD1 / 3V5.00 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 1 rãnh 5 Od | AB2RHA 1NGN3 QD1 / 3V5.00SHRắn1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V5.005"€128.63
GATES QD1 / 3V6.00 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 1 rãnh 6 Od | AB2RHC 1NGN6 QD1 / 3V6.00SHRắn1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.006"€149.73
CỔNG QD1 / 3V6.50 Dây đai chữ V Ròng rọc có thể tháo rời 1 rãnh 6.5 Od | AB2RHD 1NGN7 QD1 / 3V6.50SHRắn1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.506.5 "€152.54
GATES QD1 / 3V8.00 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 1 rãnh 8 Od | AB2RHE 1NGN9 QD1 / 3V8.00SDSRắn1/2 "đến 2"QD1 / 3V8.008"€213.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GATES Ròng rọc dây đai chữ V QD1/3V5.30 Có thể tháo rời 1 Rãnh 5.3 Od
€132.17 /đơn vị