vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GAST AK620E Công tắc áp suất Stndard 5 đến 65 psi DPST | AH2ZHY 30UN28

GAST Công tắc áp suất AK620E Tiêu chuẩn 5 đến 65 psi DPST

Trong kho
Khoản mục: AH2ZHY phần: AK620ETham chiếu chéo: 30UN28
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
€523.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC0.25A @ 240V
Hoạt độngTiêu chuẩn
Khác biệt10 đến 40 psi
Cài đặt Bật / Tắt nhà máy13 / 18 psi
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 240V5
Hành động chuyển đổi thủ côngKhông áp dụng
NEMA Đánh giá1
Loại cổng(1) Cổng, 1/4 "FNPT
Ứng dụng chínhMáy nén khí
Phạm vi5 đến 65 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 257 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ tải công tắc áp suất: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viGiá cả
Công tắc áp suất GAST AF564C | AH3RGR 33K339 AF564C80 đến 100 psi€216.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GAST Công tắc áp suất AK620E Tiêu chuẩn 5 đến 65 psi DPST
€523.07 /đơn vị