GAST 87R555-V101-N470X Máy nén khí Piston, 0.5 HP, 1 Phase, 115/230V AC, 29 Inch Hg Max. Chân không, 2.6 cfm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nén khí piston |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.15 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Thiết kế | Amps đầy tải | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | RPM | Nhiệt độ. Phạm vi | Bảo vệ nhiệt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HBB-32-M300AX | 11.25 " | Piston | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 32 độ đến 104 độ F | Tự động | €1,226.41 | ||
3LBA-251-M300AX | 11.25 " | Piston | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 32 độ đến 104 độ F | Có | €1,468.39 | ||
4HCC-40-M450X | 8.88 " | Dầu ít | 12/6 | 13.25 " | 12 " | 1725 | 32 độ đến 104 độ F | Tự động | €1,502.90 | ||
5HCD-43-M550NGX | 8.88 " | Dầu ít | 14/7 | 14.5 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 32 độ đến 104 độ F | Tự động | €1,692.80 | ||
4LCB-246S-M450GX | 8 1 / 3 " | - | 12/6 | 16 1 / 16 " | 12.25 " | 1750 | 32 độ đến 104 độ F | Có | €1,994.74 | ||
5LCA-246S-M550GX | 8 1 / 3 " | - | 16/8 | 17.187 " | 12.25 " | 1750 | 32 độ đến 104 độ F | Có | €2,142.71 | ||
6LCF-246S-M616NEX | 8 1 / 3 " | - | 14.8/7.4 | 16.75 " | 12 1 / 3 " | 1750 | 32 độ đến 104 độ F | Có | €2,488.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.