GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 301097-6060S Skylight Guard 72 Inch Length x 72 Inch Width Steel
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ giếng trời |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao mái vòm | 25 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 30 " |
Phương pháp lắp đặt | Thiết lập tại chỗ |
Chiều dài | 72 " |
Tải Xếp hạng | 500 lb |
Vật chất | Thép |
Tốc độ | 111 mph |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 86.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 193.04 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
301097-3636S | 25 " | 51.625 " | 51.625 " | €1,140.45 | |
301097-3660S | 25 " | 75 21 / 32 " | 51.625 " | €1,307.98 | RFQ
|
301097-4848S | 26.5 " | 62.5 " | 62.5 " | €1,368.82 | |
301097-5454S | 32 " | 62.5 " | 62.5 " | €1,477.63 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.