Fusion 4110n | Uốn khuỷu tay phải Conector | 25kd01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FUSION 4110N Conector Uốn khuỷu tay phải | AB8HWD 25KD01

FUSION 4110N Conector Uốn khuỷu tay phải

Trong kho
Khoản mục: AB8HWD phần: 4110NTham chiếu chéo: 25KD01
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
€10.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCực bình điện
MàuĐen
Mã màuĐen
Vật liệu kết nốiĐồng / thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Loại kết nốiUốn
Đánh giá1/0
Vật chấtĐồng mạ thiếc
Hạng mục phụN/A
KiểuKết nối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536908085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHạng mục phụMã màuVật liệu kết nốiKiểu kết nốiLoại kết nốiĐánh giáVật chấtKích thước đinh tánGiá cả
Đầu nối FUSION 5350P Đồng 3/4 In | AB8HWJ 25KD36 5350PPhụ kiện pin-Copper BoltTích cực-Copper -€10.26
Máy hàn kẹp thẳng FUSION 406320N | AB8HWN 25KD93 406320NN/AĐenĐồng / thiếchànhàn2/0Đồng mạ thiếc5 / 16 "€11.43
FUSION 4310N Terminal Flag 1/0 Gauge Đen Âm | AH2DBN 25KC85 4310N-ĐenĐồng / thiếcUốn-1/0 t.--€14.65
FUSION 436301N Cờ đầu cuối Máy đo 1 và 2 Màu hồng âm | AH2DBP 25KC87 436301N-HồngĐồng / thiếchàn-1 và 2 ga.--€24.81
FUSION 4320N Terminal Flag 2/0 Gauge Cam Âm | AH2DBQ 25KC88 4320N-trái camĐồng / thiếcUốn-2/0 t.--€14.27
FUSION 436320N Terminal Flag 2/0 Gauge Cam Âm | AH2DBR 25KC89 436320N-trái camĐồng / thiếchàn-2/0 t.--€23.51
Cờ đầu cuối FUSION 4330N 3/0 Đo Tím Âm phủ | AH2DBT 25KC90 4330N-Màu tímĐồng / thiếcUốn-3/0 t.--€14.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FUSION 4110N Conector Uốn khuỷu tay phải
€10.84 /đơn vị