Functional Devices Inc / Rib Rib2402b | Rơle có dây kèm theo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIB2402B Kèm theo Rơ le có dây Spdt 20a@277vac | AE4KFT 5LE37

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B Rơ-le đi dây sẵn kèm theo Spdt 20a@277vac

Trong kho
Khoản mục: AE4KFT phần: RIB2402BTham chiếu chéo: 5LE37
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
€42.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơ le có dây trước kèm theo
Cuộn dây Volts24 VAC / DC, 208 đến 277 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)20A @ 277 VAC, 5A @ 480 VAC
Đăng ký thông tinSPDT
Tài liệu liên hệÔxit bạc Cadmium
Độ sâu1.8 "
Kích thước2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Chiều cao2.3 "
HP@120V1
HP@240V2
Hz50/60
Độ dài chì16 "
Loại bao vây NEMA1
Thời gian đáp ứng18 mili giây.
UPC994138340674
Chiều rộng3.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536490080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Rơle có dây kèm theo RIB2402B được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện áp cao với tín hiệu điện áp thấp nhằm tạo điều kiện chuyển đổi tải hiệu quả cho các nhiệm vụ như chiếu sáng, động cơ và hệ thống sưởi.

Tính năng, đặc điểm:

  • Thiết bị chức năng Rơle có dây kèm theo RIB2402B cung cấp khả năng gắn trên bề mặt để lắp đặt thuận tiện trên nhiều bề mặt khác nhau nhằm linh hoạt trong ứng dụng.
  • Nó đi kèm với một kết nối dây dẫn điện để kết nối dây dễ dàng và an toàn.
  • Rơle nối sẵn này cung cấp dạng liên lạc SPDT, mang lại tính linh hoạt trong các ứng dụng chuyển mạch.
  • Nó được liệt kê theo tiêu chuẩn UL và tuân thủ RoHS để tăng cường độ an toàn và hiệu suất đáng tin cậy.
  • Rơle có dây sẵn này có trạng thái Chỉ báo LED để xác nhận trực quan nhanh chóng trạng thái hoạt động của rơle.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của rơle nối sẵn kèm theo Thiết bị chức năng RIB2402B là bao nhiêu?

A. Rơle nối sẵn này có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -30 đến 140 độ F.

Q. Thời gian đáp ứng của rơle kèm theo này là bao nhiêu?

A. Thời gian đáp ứng của rơle này là 18 mili giây.

Câu hỏi: Công suất định mức của rơ-le nối sẵn kèm theo Thiết bị chức năng RIB2402B ở các mức điện áp khác nhau là bao nhiêu?

A. Rơle này có công suất 1 hp ở 120VAC và 1.5 hp ở 277VAC.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP@120VCuộn dây VoltsTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)HP@240VLoại bao vây NEMAThời gian đáp ứngChiều rộngĐăng ký thông tinGiá cả
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIBU1C-N4 Rơ-le có dây đi kèm Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 KHÔNG, 1/6 NC10 đến 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 KHÔNG, 1/6 NC420 mili giây.2.8 "SPDT€37.29
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIBH1S Kèm theo Rơ le có dây Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 KHÔNG, 1/6 NC10 đến 30 VAC / DC, 208 đến 277 VAC10A @ 277VAC1/3 KHÔNG, 1/6 NC120 mili giây.3.2 "SPST€43.75
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIBU1S Kèm theo Rơ le có dây Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 KHÔNG, 1/6 NC10 đến 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC1/3 KHÔNG, 1/6 NC120 mili giây.3.2 "SPST€35.62
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIBL3C Rơ-le có dây đi kèm (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 KHÔNG, 1/6 NC10 đến 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 KHÔNG, 1/6 NC120 mili giây.4"(3) SPST€75.86
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIBL4C Rơ-le có dây đi kèm (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 KHÔNG, 1/6 NC10 đến 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 KHÔNG, 1/6 NC120 mili giây.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.44
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIB2401D Rơ-le có dây đi kèm Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 KHÔNG, 1/3 NC24 VAC / DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 KHÔNG, 1/3 NC120 mili giây.2.8 "ĐPDT€42.33
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIB2402D Rơ-le có dây đi kèm Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 KHÔNG, 1/3 NC24 VAC / DC, 208 đến 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 KHÔNG, 1/3 NC120 mili giây.2.8 "ĐPDT€37.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B Rơ-le đi dây sẵn kèm theo Spdt 20a@277vac
€42.45 /đơn vị