Thiết Bị Chức Năng / Rib Esr2402d | Rơle kèm theo Dpdt 10a @ 30vdc | 21gp50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC/RIB ESR2402D Rơ le kèm theo Dpdt 10a@30vdc | AF7JDW 21GP50

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR2402D Rơle kèm theo Dpdt 10a @ 30vdc

Trong kho
Khoản mục: AF7JDW phần: ESR2402DTham chiếu chéo: 21GP50
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
€181.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơ le có dây trước kèm theo
Cuộn dây Volts24 VAC / DC, 208 đến 277 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A @ 30 VDC
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Kích thước1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
HP@120V1/2, 1-3
HP@240V1/2, 1-3
Hz50/60
Độ dài chì16 "
Loại bao vây NEMA1
Thời gian đáp ứng8 mili giây.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8536490075

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước núm vú (1/2 "NPT)
  • Loại chỉ báo (LED)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP@120VCuộn dây VoltsTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)HP@240VLoại bao vây NEMAThời gian đáp ứngChiều rộngĐăng ký thông tinGiá cả
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIBU1C-N4 Rơ-le có dây đi kèm Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 KHÔNG, 1/6 NC10 đến 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 KHÔNG, 1/6 NC420 mili giây.2.8 "SPDT€35.27
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIBH1S Kèm theo Rơ le có dây Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 KHÔNG, 1/6 NC10 đến 30 VAC / DC, 208 đến 277 VAC10A @ 277VAC1/3 KHÔNG, 1/6 NC120 mili giây.3.2 "SPST€46.31
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIBU1S Kèm theo Rơ le có dây Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 KHÔNG, 1/6 NC10 đến 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC1/3 KHÔNG, 1/6 NC120 mili giây.3.2 "SPST€41.04
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIBL3C Rơ-le có dây đi kèm (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 KHÔNG, 1/6 NC10 đến 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 KHÔNG, 1/6 NC120 mili giây.4"(3) SPST€79.31
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIBL4C Rơ-le có dây đi kèm (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 KHÔNG, 1/6 NC10 đến 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 KHÔNG, 1/6 NC120 mili giây.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIB2401D Rơ-le có dây đi kèm Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 KHÔNG, 1/3 NC24 VAC / DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 KHÔNG, 1/3 NC120 mili giây.2.8 "ĐPDT€41.45
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIB2402D Rơ-le có dây đi kèm Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 KHÔNG, 1/3 NC24 VAC / DC, 208 đến 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 KHÔNG, 1/3 NC120 mili giây.2.8 "ĐPDT€43.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR2402D Rơle kèm theo Dpdt 10a @ 30vdc
€181.41 /đơn vị