Fuji Electric Frnf50g1s-2u | Ổ đĩa biến tần 1/2 Hp 200-230v | 33m550 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Biến Tần FUJI ELECTRIC FRNF50G1S-2U 1/2 Hp 200-230v | AC6FVW 33M550

FUJI ELECTRIC FRNF50G1S-2U Biến tần truyền động 1/2 Hp 200-230v

Trong kho
Khoản mục: AC6FVW phần: FRNF50G1S-2UTham chiếu chéo: 33M550
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
€743.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVariable Frequency Drive
Chấp nhận tín hiệu điều khiển đầu vàoAnalog 0-10VDC, 5VDC, 4 đến 20mA và kỹ thuật số
Thời gian tăng tốc có thể điều chỉnh0 đến 6000 giây.
Thời gian giảm tốc có thể điều chỉnh0 đến 6000 giây.
Phương pháp điều khiểnV / F, Vectơ mô-men xoắn động, Điều khiển V / F với cảm biến tốc độ hoặc Điều khiển mô-men xoắn động với cảm biến tốc độ, Điều khiển vectơ không có cảm biến tốc độ, Điều khiển vectơ với cảm biến tốc độ và Thẻ PG tùy chọn được gắn
Loại điều khiểnBàn phím và thiết bị đầu cuối
Độ sâu5.2 "
Kỹ thuật số
Màn hìnhMàn hình LCD và chỉ báo chạy xanh
Hiển thịMàn hình LCD & Chỉ báo chạy xanh
phanh độngTích hợp bộ hãm và điện trở
Bao vâyIP20
Chiều cao10.24 "
Tần số vào120 Hz
Pha đầu vào AC1 hoặc 3
Điện áp đầu vào200-230 VAC
Khóa bàn phím
Tối đa HP1/2
Tối đa Amps đầu ra3
Tần số Ngõ ra0 đến 500 Hz
Điện áp đầu ra200-240 VAC
Sự bảo vệQuá tải nhiệt điện tử 1 đến 4 động cơ, Quá dòng, Quá áp, Điện áp thấp, PG, PID, Quá nhiệt tản nhiệt, Mất pha đầu vào và đầu ra, Lỗi giao tiếp.
Start / Stop ControlBàn phím và thiết bị đầu cuối
Bắt đầu mô-men xoắn200%
Mô-men xoắn @ 1 Hz200%
Chiều rộng4.33 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8504404000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Pha đầu ra AC (3)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐộ sâuBao vâyChiều caoĐiện áp đầu vàoTối đa HPTối đa Amps đầu raĐiện áp đầu raGiá cả
Biến Tần FUJI ELECTRIC FRN015G1S-4U 15 Hp 380-480v | AC6FTG 33M490 FRN015G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC1518.5380-480 VAC€2,296.13
Biến Tần FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U 20 Hp 380-480v | AC6FTN 33M496 FRN020G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC2024.5380-480 VAC€2,360.06
Biến Tần FUJI ELECTRIC FRN025G1S-4U 25 Hp 380-480v | AC6FTT 33M501 FRN025G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC2532380-480 VAC€2,967.02
Biến Tần FUJI ELECTRIC FRN030G1S-4U 30 Hp 380-480v | AC6FTW 33M504 FRN030G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC3039380-480 VAC€3,373.37
Biến Tần FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U 40 Hp 380-480v | AC6FUA 33M508 FRN040G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC4049380-480 VAC€4,019.23
Biến Tần FUJI ELECTRIC FRN050F1S-2U 50 Hp 200-230v | AC6FUB 33M509 FRN050F1S-2U12.6 "10.04 "IP0021.85 "200-230 VAC50143200-240 VAC€7,080.34
Biến Tần FUJI ELECTRIC FRN050G1S-4U 50 Hp 380-480v | AC6FUC 33M510 FRN050G1S-4U12.6 "10.04 "IP0021.85 "380-480 VAC5060380-480 VAC€4,209.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FUJI ELECTRIC FRNF50G1S-2U Biến tần truyền động 1/2 Hp 200-230v
€743.09 /đơn vị