Mục | Variable Frequency Drive |
Chấp nhận tín hiệu điều khiển đầu vào | Analog 0-10VDC, 5VDC, 4 đến 20mA và kỹ thuật số |
Thời gian tăng tốc có thể điều chỉnh | 0 đến 6000 giây. |
Thời gian giảm tốc có thể điều chỉnh | 0 đến 6000 giây. |
Phương pháp điều khiển | V / F, Vectơ mô-men xoắn động, Điều khiển V / F với cảm biến tốc độ hoặc Điều khiển mô-men xoắn động với cảm biến tốc độ, Điều khiển vectơ không có cảm biến tốc độ, Điều khiển vectơ với cảm biến tốc độ và Thẻ PG tùy chọn được gắn |
Loại điều khiển | Bàn phím và thiết bị đầu cuối |
Độ sâu | 7.68 " |
Kỹ thuật số | Có |
Màn hình | Màn hình LCD và chỉ báo chạy xanh |
Hiển thị | Màn hình LCD & Chỉ báo chạy xanh |
phanh động | Được xây dựng trong bộ hãm, điện trở Mục riêng biệt |
Bao vây | IP20 |
Chiều cao | 15.75 " |
Tần số vào | 120 Hz |
Pha đầu vào AC | 1 hoặc 3 |
Điện áp đầu vào | 380-480 VAC |
Khóa bàn phím | Có |
Tối đa HP | 40 |
Tối đa Amps đầu ra | 49 |
Tần số Ngõ ra | 0 đến 500 Hz |
Điện áp đầu ra | 380-480 VAC |
Sự bảo vệ | Quá tải nhiệt điện tử 1 đến 4 động cơ, Quá dòng, Quá áp, Điện áp thấp, PG, PID, Quá nhiệt tản nhiệt, Mất pha đầu vào và đầu ra, Lỗi giao tiếp. |
Start / Stop Control | Bàn phím và thiết bị đầu cuối |
Bắt đầu mô-men xoắn | 200% |
Mô-men xoắn @ 1 Hz | 200% |
Chiều rộng | 9.84 " |