FRIGIDAIRE Tủ lạnh FRSS2323AW, Màu trắng, 14.36 Cu. Ft. Công suất tủ lạnh
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lạnh |
amps | 15A |
Loại điều khiển | điện tử |
Chiều dài dây | 5 ft. |
Làm lỏng ra | Tự động |
Bản lề cửa | Có thể đảo ngược |
Phong cách cửa | Rắn |
Tuân thủ Energy Star | Không |
Công suất tủ đông | 7.94 cu. ft. |
Hz | 60 Hz |
Số lượng cửa | 2 |
Số phần | 2 |
Độ sâu tổng thể | 32 1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 69 7 / 8 " |
Chiều rộng tổng thể | 33 1 / 8 " |
Loại phích cắm | 5-15P không thể tháo rời |
Loại môi chất lạnh | R600a |
Công suất tủ lạnh | 14.36 cu. ft. |
Kiểu tủ lạnh | Side by Side |
Phạm vi nhiệt độ tủ lạnh | 1 đến 6 độ. C |
Nhiệt độ. Phạm vi | -21 đến -15 độ. C |
Tổng công suất | 22.3 cu. ft. |
điện áp | 115V AC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Hz | amps | Màu | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTR1222QB | Tủ lạnh và tủ đông | 60 | 15.0 | Đen | (2) Kính có thể điều chỉnh và (1) Tủ lạnh bằng kính cố định, (1) Tủ đông có dây điều chỉnh | 28.75 " | 59.875 " | 24 " | €1,115.95 | ||
FFTR1222QW | Tủ lạnh và tủ đông | 60 | 15.0 | trắng | (2) Kính có thể điều chỉnh và (1) Tủ lạnh bằng kính cố định, (1) Tủ đông có dây điều chỉnh | 28.75 " | 59.875 " | 24 " | €1,160.12 | ||
FFTR1022QB | Tủ lạnh và tủ đông | 60 | 15.0 | Đen | (2) Tủ lạnh kính có thể điều chỉnh, (1) Tủ đông có dây điều chỉnh | 26 " | 59.875 " | 24 " | €1,072.09 | ||
FFTR1022QW | Tủ lạnh và tủ đông | 60 | 15.0 | trắng | (2) Tủ lạnh, (1) Tủ đông | 26 " | 59.875 " | 24 " | €1,072.09 | ||
FFPS4533QM | Tủ lạnh | 60 | 15.0 | Sương mù bạc | (1) Kính có thể điều chỉnh và (1) Tủ lạnh bằng kính có thể tháo rời cố định, (1) Tủ đông có dây | 23.75 " | 43 " | 21.625 " | €523.43 | ||
FRSS2323AS | Tủ lạnh | 60 Hz | 15A | Thép không gỉ | - | 32 1 / 2 " | 69 7 / 8 " | 33 1 / 8 " | €1,976.97 | RFQ
| |
241993001 | HỖ TRỢ | - | - | - | - | - | - | - | €11.46 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.