FPE NC0240 Bộ ngắt mạch cắm vào Nc 40 Ampe 240vac 2p 10kaic@120/240v
Khoản mục: AG8RWX
phần: NC0240
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 10kAIC @ 120 / 240V |
amps | 40A |
Loại khung | NC |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
NC015 | 10kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | €56.83 | RFQ
|
NC0215 | 10kAIC @ 120 / 240V | 15A | 2 | 240V | €95.19 | RFQ
|
NC0220 | 10kAIC @ 120 / 240V | 20A | 2 | 240V | €95.19 | RFQ
|
NC0225 | 10kAIC @ 120 / 240V | 25A | 2 | 240V | €143.70 | RFQ
|
NC0230 | 10kAIC @ 120 / 240V | 30A | 2 | 240V | - | RFQ
|
NC0235 | 10kAIC @ 120 / 240V | 35A | 2 | 240V | - | RFQ
|
NC0245 | 10kAIC @ 120 / 240V | 45A | 2 | 240V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.