FOSTORIA Vỏ công tắc tơ hồng ngoại FPC-4140 Chiều cao 31 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vỏ công tắc tơ hồng ngoại |
Kiểm soát Volts | 120 |
Độ sâu | 7" |
Chiều cao | 31 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Amps hoạt động | 200 |
Kiểu lắp | Tường |
NEMA Đánh giá | 1 |
Số liên lạc | 4 |
Giai đoạn | 3 hoặc 1 |
điện áp | 480 |
Chiều rộng | 25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 45.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 95.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 8537109050 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.