vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBSCAPS516183P10 Socket Head Cap Screw, 18-8 Stainless Steel, 5/16-18 X 3 Inch Size, 10Pk | AH7CLN 36RK12

FOREVERBOLT FBSCAPS516183P10 Vít đầu ổ cắm, Thép không gỉ 18-8, Kích thước 5/16-18 X 3 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CLN phần: FBSCAPS516183P10Tham chiếu chéo: 36RK12
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
€36.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerNL-19 (SM)
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp18-8
Đầu Dia.15 / 32 "
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuTrụ
Chiều dài3"
Min. Sức căng80,000 psi
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ. đến 300 độ. NS
Dia đề.5 / 16 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Yếu tố tự khóa: Không

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS516183P10 Vít đầu ổ cắm, Thép không gỉ 18-8, Kích thước 5/16-18 X 3 inch, 10Pk
€36.76 /đóng gói