Spears Valves Rcc-0500-s | Rcc-0500-s | Cplg Sdr 11 1/2 In. 400 Psi ở 73f | 5ue6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ GIÁP Khớp nối RCC-0500-S, Sdr-11, Kích thước 1/2 Inch, 400 PSI, CPVC | AE6NRR 5UEE6 / RCC-0500-S GR

SPEARS VALVES Khớp nối RCC-0500-S, Sdr-11, Kích thước 1/2 inch, 400 PSI, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AE6NRR phần: RCC-0500-STham chiếu chéo: 5UEE6 / RCC-0500-S GR
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
€1.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểCPVC
MàuTân
Kiểu kết nốiTrung tâm CTS
Max. Sức ép400 psi @ 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
ScheduleSDR 11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ GIÁO RCC-0750-S Khớp nối, Sdr-11, Trượt 3/4 inch, CPVC | AE6NRT 5UEE7 / RCC-0750-S GR RCC-0750-STrung tâm CTS3 / 4 "€1.43
GIÁ TRỊ GIÁP Khớp nối RCC-1000-S, Sdr-11, Trượt 1/2 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NRV 5UEE9 / RCC-1000-S GR RCC-1000-STrung tâm CTS1"€4.58
VAN SPEARS Khớp nối RCC-1250-S, Sdr-11, Trượt 1-1/4 inch, CPVC | AE6NRW 5UEF1 / RCC-1250-S GR RCC-1250-SCTS Spigot x Trung tâm CTS1.25 "€5.79
VAN GIÁO Khớp nối RCC-1500-S, Sdr-11, Trượt 1-1/2 inch, CPVC | AE6NRX 5UEF2 / RCC-1500-S GR RCC-1500-STrung tâm CTS1.5 "€8.19
GIÁ TRỊ GIÁP Khớp nối RCC-2000-S, Sdr-11, Trượt 2 inch, 400 PSI, CPVC | AE6NRY 5UEF3 / RCC-2000-S GR RCC-2000-STrung tâm CTS2"€14.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES Khớp nối RCC-0500-S, Sdr-11, Kích thước 1/2 inch, 400 PSI, CPVC
€1.12 /đơn vị