Foreverbolt Fbmshcaps50816p100 | 36rk23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50816P100 Socket Head Cap Screw, 18 x 8 Stainless Steel, M5 x 0.80, 16mm Size, 100Pk | AH7CMA 36RK23

FOREVERBOLT Vít đầu ổ cắm FBMSHCAPS50816P100, Thép không gỉ 18 x 8, M5 x 0.80, Kích thước 16mm, 100Pk

Trong kho
Sản phẩm: AH7CMA phần: FBMSHCAPS50816P100Tham chiếu chéo: 36RK23
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
€54.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerNL-19 (SM)
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp18-8
Đầu Dia.8.5mm
Chiều cao đầu5mm
Loại đầuTrụ
Chiều dài16
Min. Sức căng101,500 psi
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề16mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Yếu tố tự khóa: Không

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vít đầu ổ cắm FBMSHCAPS50816P100, Thép không gỉ 18 x 8, M5 x 0.80, Kích thước 16mm, 100Pk
€54.67 /đóng gói