Foreverbolt Fbhexb5161834p50 | 36rg34 | Vít đầu lục giác | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P50 Vít đầu lục giác, Kích thước 5/16-18 X 3/4 Inch, Thép không gỉ, Không lớp, 50Pk | AH7BYP 36RG34

FOREVERBOLT Vít đầu lục giác FBHEXB5161834P50, Kích thước 5/16-18 X 3/4 inch, Thép không gỉ, Không phủ lớp, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7BYP phần: FBHEXB5161834P50Tham chiếu chéo: 36RG34

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€41.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp18-8 (304)
Chiều cao đầu13 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 / 2 "
Chiều dài3 / 4 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Quốc giaIN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vít đầu lục giác FBHEXB5161834P50, Kích thước 5/16-18 X 3/4 inch, Thép không gỉ, Không phủ lớp, 50Pk
€41.93 /đóng gói