Foreverbolt Fbfheads38162p10 | 36rj77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBFHEADS38162P10 Vít đầu ổ cắm, phẳng, thép không gỉ 18-8 Kích thước 3/8-16 X 2 inch, 10Pk | AH7CKB 36RJ77

FOREVERBOLT Vít đầu ổ cắm FBFHEADS38162P10, Phẳng, Thép không gỉ 18-8 Kích thước 3/8-16 X 2 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CKB phần: FBFHEADS38162P10Tham chiếu chéo: 36RJ77
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
€31.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm vít đầu phẳng
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kích thước ổ đĩa7 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerNL-19 (SM)
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp18-8
Đầu Dia.0.781 "
Chiều cao đầu0.234 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài2"
Min. Sức căng80,000 psi
Độ cứng RockwellB70 đến B95
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ. đến 300 độ. NS
Dia đề.3 / 8 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.766 "
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Yếu tố tự khóa: Không

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vít đầu ổ cắm FBFHEADS38162P10, Phẳng, Thép không gỉ 18-8 Kích thước 3/8-16 X 2 inch, 10Pk
€31.36 /đóng gói