Foreverbolt Fbcb142045p10 | Bu lông vận chuyển, cỡ ren 1/4-20, cấp 18-8, cỡ mũi khoan 17/64 inch, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBCB142045P10 Bu lông vận chuyển, cỡ ren 1/4-20, cấp 18-8, cỡ mũi khoan 17/64 inch, 10PK | CG8VJD 53MF94

FOREVERBOLT FBCB142045P10 Bu-lông vận chuyển, Cỡ ren 1/4-20, Cấp độ 18-8, Cỡ mũi khoan 17/64 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8VJD phần: FBCB142045P10Tham chiếu chéo: 53MF94
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
€37.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Loại bu lông vận chuyểnỐc vít
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kích thước khoan17 / 64 "
Kết thúc FastenerNL-19 (SM)
Chiều dài dây buộc4 1 / 2
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp18-8
Đầu Dia.0.594 "
Chiều cao đầu0.145 "
Loại đầuChuyên chở
Chiều dài4 1 / 2 "
Loại cổSquare
Chiều cao hình vuông0.156 "
Chiều rộng hình vuông0.260 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo100,000 đến 125,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Quốc giaĐài Loan

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT FBCB142045P10 Bu-lông vận chuyển, Cỡ ren 1/4-20, Cấp độ 18-8, Cỡ mũi khoan 17/64 inch, 10PK
€37.04 /đóng gói