FOLDING GUARD Phân vùng bảng phụ AP-8
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng điều chỉnh phân vùng dây |
Xây dựng | Kim loại mở rộng dẹt |
Kết thúc | màu xám |
Đánh giá | 13 ga. |
Vật chất | Kim loại |
Bảng điều khiển chiều cao | 8.0 ft. |
Bảng điều khiển chiều rộng | 2-1 / 2 đến 13 " |
Chiều rộng | 15 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Mã HS | 7308909590 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
AP-10 | €371.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.