Foamglas 625520 | Lắp Khuỷu Tay Cách Nhiệt Đường Kính Trong 1-5/8 Inch | 19ng66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOAMGLAS 625520 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 1-5/8 inch | AF6HWC 19NG66

FOAMGLAS 625520 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 1-5 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6HWC phần: 625520Tham chiếu chéo: 19NG66
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
€26.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách nhiệt lắp đường ống
Khoảng Giá trị "R"3.5
MàuĐen
Đối với loại phù hợp90 độ khuỷu tay
Đối với kích thước ống sắt1-1 / 4 "
Đối với ID ống1-1 / 2 "
Đối với ống OD1-5 / 8 "
Để sử dụng trênPhụ kiện đường ống
ID danh nghĩa cách điện1.625 "
Vật chấtKính ô kín
Nhiệt độ. Phạm vi-450 độ đến 900 độ F
Chiều dày1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS6903900050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID danh nghĩa cách điệnChiều dàyGiá cả
FOAMGLAS 564247 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 1-3/8 inch | AF6HWB 19NG65 5642471.375 "1"€25.11
FOAMGLAS 562418 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 2-3/8 inch | AF6HWE 19NG68 5624182.375 "1"€33.01
FOAMGLAS 560091 Lắp cách nhiệt 90 Khuỷu tay Đường kính trong 3 inch | AF6HWF 19NG69 5600913"1"€41.16
FOAMGLAS 560226 Lắp khuỷu tay cách nhiệt Đường kính trong 3-1/2 inch | AF6HWG 19NG70 5602263.5 "1"€50.30
FOAMGLAS 599525 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 5-1/2 inch | AF6HWJ 19NG72 5995255.5 "1"€85.82
FOAMGLAS 559087 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 6-5/8 inch | AF6HWK 19NG73 5590876.625 "1"€109.74
FOAMGLAS 557491 Lắp cách nhiệt 90 Khuỷu tay Đường kính trong 3 inch | AF6HWT 19NG80 5574913"1.5 "€57.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOAMGLAS 625520 Khuỷu tay cách nhiệt lắp đường kính trong 1-5 / 8 inch
€26.95 /đơn vị