Foamglas 568937 | Lắp Cách Nhiệt 90 Khuỷu Tay 7/8 Inch Đường Kính Trong | 19ng63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOAMGLAS 568937 Lắp cách nhiệt 90 Khuỷu tay Đường kính trong 7/8 inch | AF6HVZ 19NG63

FOAMGLAS 568937 Lắp cách nhiệt 90 Khuỷu tay Đường kính trong 7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6HVZ phần: 568937Tham chiếu chéo: 19NG63
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
€19.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách nhiệt lắp đường ống
Khoảng Giá trị "R"3.5
MàuĐen
Đối với loại phù hợp90 độ khuỷu tay
Đối với kích thước ống sắt1 / 2 "
Đối với ID ống3 / 4 "
Đối với ống OD7 / 8 "
Để sử dụng trênPhụ kiện đường ống
ID danh nghĩa cách điện7 / 8 "
Vật chấtKính ô kín
Nhiệt độ. Phạm vi-450 độ đến 900 độ F
Chiều dày1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS6903900050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID danh nghĩa cách điệnChiều dàyGiá cả
FOAMGLAS 568272 Lắp cách nhiệt 90 Khuỷu tay Đường kính trong 2 inch | AF6HWD 19NG67 5682722"1"€25.49
FOAMGLAS 568825 Lắp cách nhiệt 90 Khuỷu tay Đường kính trong 7/8 inch | AF6HWL 19NG74 5688257 / 8 "1.5 "€23.64
FOAMGLAS 568940 Lắp cách nhiệt 90 Khuỷu tay Đường kính trong 2 inch | AF6HWQ 19NG78 5689402"1.5 "€36.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOAMGLAS 568937 Lắp cách nhiệt 90 Khuỷu tay Đường kính trong 7/8 inch
€19.77 /đơn vị