Foamglas 557521 | Ống Cách Nhiệt 7/8 Inch Đường Kính Trong Dài 2 Feet Đen | 19ng26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOAMGLAS 557521 Cách nhiệt đường ống 7/8 inch Đường kính trong 2 feet Chiều dài màu đen

Trong kho
Khoản mục: AF6HUM phần: 557521Tham chiếu chéo: 19NG26

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€41.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cách nhiệt
Khoảng Giá trị "R"3.45
MàuĐen
Đối với kích thước ống sắt1 / 2 "
Đối với ID ống3 / 4 "
Đối với ống OD7 / 8 "
ID danh nghĩa cách điện7 / 8 "
Loại cách nhiệtRigid
Chiều dài2"
Vật chấtKính ô kín
Nhiệt độ. Phạm vi-450 độ đến 900 độ F
Chiều dày1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)60.96
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS6903900050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID danh nghĩa cách điệnLoại cách nhiệtChiều dàyGiá cả
FOAMGLAS 556561 Cách nhiệt đường ống 2-3 / 8 Inch Id 2 Feet Chiều dài Bl | AA8QUF 19NG55 5565612.375 "Linh hoạt2"€126.59
FOAMGLAS 530303 Cách nhiệt đường ống 3 inch Id 2 Feet Chiều dài Đen | AA8QUG 19NG56 5303033"Linh hoạt2"€164.93
FOAMGLAS 23625 Cách nhiệt đường ống 3-1 / 2 inch Id 2 Feet Chiều dài Bl | AA8QUH 19NG57 236253.5 "Linh hoạt2"€164.43
FOAMGLAS 557522 Lớp cách nhiệt đường ống 1-1/8 inch Đường kính trong dài 6 feet Màu đen | AF6HUN 19NG27 5575221.125 "Rigid1"€47.22
FOAMGLAS 563451 Cách Nhiệt Đường Ống 1-3/8 Inch Đường Kính Trong Dài 6 Feet Đen | AF6HUP 19NG28 5634511.375 "Rigid1"€51.67
FOAMGLAS 560452 Cách Nhiệt Đường Ống 1-5/8 Inch Đường Kính Trong 6 Feet Chiều Dài Màu Đen | AF6HUQ 19NG29 5604521.625 "Rigid1"€54.93
FOAMGLAS 557523 Cách nhiệt đường ống Đường kính trong 2 inch Chiều dài 6 feet Màu đen | AF6HUR 19NG30 5575232"Rigid1"€57.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOAMGLAS 557521 Cách nhiệt đường ống 7/8 inch Đường kính trong 2 feet Chiều dài màu đen
€41.15 /đơn vị