Flowline Lh29-1001 | Công tắc phát hiện rò rỉ theo chiều ngang | 12u461 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOWLINE LH29-1001 Công tắc phát hiện rò rỉ xen kẽ theo chiều ngang | AA4MFV 12U461

FLOWLINE LH29-1001 Công tắc phát hiện rò rỉ ngang

Trong kho
Khoản mục: AA4MFV phần: LH29-1001Tham chiếu chéo: 12U461
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
€352.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc phát hiện rò rỉ
Loại liên hệ30 Watts, 240 VAC (điện trở 0.14A), 120 VAC (điện trở 0.28A), 120 VDC (điện trở 0.07A), 24 VDC (điện trở 0.28A),
Chiều cao0.75 "
Điện áp đầu vàoTối đa 240 VAC / 120 VDC.
Vật liệu áo khoácÁo khoác Halar
Chiều dài3"
Vật chấtPolypropylen xốp, Valox 420, Thép không gỉ
Max. Sức ép50 psi
Sự định hướngNgang
Đầu raSậy SPST
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 221 độ F
KiểuKẽ
Chiều rộng1.5 "
Loại dây2 dây dẫn, # 22 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS9026102080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOWLINE LH29-1001 Công tắc phát hiện rò rỉ ngang
€352.80 /đơn vị