FLOMEC TM30SQ9GMD Lưu lượng kế điện tử, Tua bin, Phạm vi lưu lượng 40 đến 400 gpm, Spigot 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưu lượng kế |
tính chính xác | + / - 3% |
Kích thước kết nối | 3" |
Kiểu kết nối | Spigot |
Màn hình | LCD |
Đơn vị hiển thị | bbl., cu. cm., cu. ft., cu. m, gal., lít, oz., quarts |
Vật liệu dòng chảy | Chất lỏng không ăn mòn gốc nước |
Dòng chảy | 40 đến 400 gpm |
Phạm vi dòng chảy @ GPH | 2400 để 24000 |
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | 32 đến 140 độ. F |
Đối với kích thước ống | 3" |
Dải tần số | 28 đến 287 Hz |
Chiều cao | 5 17 / 50 " |
Vật liệu vỏ | PVC |
Chiều dài | 11.5 " |
Max. Sức ép | XUẤT KHẨU PSIG |
Tối đa Độ nhớt | CƠ THỂ |
Nguồn điện | 2 pin kiềm AAA |
Vật liệu rôto | PVDF |
Loại cảm biến | Turbine |
Kiểu | Turbine |
Chiều rộng | 3.5 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Dòng chảy | Kiểu kết nối | Kích thước kết nối | Max. Sức ép | Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM07SQ9GMA | 7.6 đến 76 lpm | Spigot | 3 / 4 " | XUẤT KHẨU PSIG | 32 đến 140 độ. F | €546.25 | |
TM15SQ9GMB | 38 đến 380 lpm | Spigot | 1.5 " | XUẤT KHẨU PSIG | 32 đến 140 độ. F | €708.08 | |
TM20SQ9GMB | 76 đến 760 lpm | Spigot | 2" | XUẤT KHẨU PSIG | 32 đến 140 độ. F | €767.46 | |
TM05NQ9GMA | 1 đến 10 gpm | FNPT | 1 / 2 " | XUẤT KHẨU PSIG | 32 đến 140 độ. F | €523.15 | |
TM07NQ9GMA | 7.6 đến 76 lpm | FNPT | 3 / 4 " | XUẤT KHẨU PSIG | 32 đến 140 độ. F | €571.06 | |
TM10NQ9GMA | 5 đến 50 gpm | FNPT | 1" | XUẤT KHẨU PSIG | 32 đến 140 độ. F | €658.02 | |
TM15NQ9GMB | 38 đến 380 lpm | FNPT | 1.5 " | XUẤT KHẨU PSIG | 32 đến 140 độ. F | €763.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.