Flomec Om025a001-822r5g | Lưu lượng kế điện tử, bánh răng hình bầu dục, dải đo lưu lượng 2.6 đến 40 Gpm, 1 Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOMEC OM025A001-822R5G Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 2.6 đến 40 gpm, 1 FNPT | CG6ECW 61CV26 / OM025A001-822G5

FLOMEC Đồng hồ đo lưu lượng điện tử OM025A001-822R5G, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 2.6 đến 40 gpm, 1 FNPT

Trong kho
Khoản mục: CG6ECW phần: OM025A001-822R5GTham chiếu chéo: 61CV26 / OM025A001-822G5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€2,313.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế điện tử
tính chính xác+ / - 0.5%
Kích thước kết nối1"
Kiểu kết nốiFNPT
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịcô gái.
Vật liệu dòng chảyChất bôi trơn, Dầu, Chất lỏng Dày
Dòng chảy10 đến 150 lpm
Phạm vi dòng chảy @ GPH156 Để 2400
Phạm vi dòng chảy (GPM)2.6 Để 40
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi-22 đến 176 độ. NS
Đối với kích thước ống1"
Dải tần số17.8 đến 267.5 Hz
Chiều cao6 3 / 5 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài5 2 / 5 "
Max. Sức ép990 PSI
Tối đa Độ nhớtCƠ THỂ
Chất liệu nhẫn OFKM
Loại đầu ra4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ
Nguồn điện8 đến 24V DC
Vật liệu rôtoPPS
Loại cảm biếnBánh răng hình bầu dục
KiểuBánh răng hình bầu dục
Chiều rộng4 7 / 10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Quốc giaAU

Chi tiết sản phẩm:

  • Số bộ phận thay thế cho OM025A001-822G5

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đầu raKích thước kết nốiDòng chảyNguồn điệnVật liệu rôtoChiều rộngChiều caoVật liệu vỏGiá cả
FLOMEC OM015S003-822R5G Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Thép không gỉ 316, Phạm vi lưu lượng 0.26 đến 10.6 Gpm | CG6ECN OM015S003-826R7G / 61CV23 OM015S003-822R5G4-20 ma, xung được chia tỷ lệ1 / 2 "1 đến 40 lpm8V đến 24V DCPPS4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€2,918.84
FLOMEC OM025S003-822R5G Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Thép không gỉ 316, Phạm vi lưu lượng 2.6 đến 40 Gpm | CG6ECP OM025S003-826R7G / 61CV29 OM025S003-822R5G4-20 ma, xung được chia tỷ lệ1"2.6 đến 40 gpm8V đến 24V DCPPS4 7 / 10 "6.5 "316 SS€3,498.40
FLOMEC OM050S003-842R5G Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 8 đến 130 gpm, 2 FNPT | CG6ECQ 61CV33 / OM050S003-842G5 OM050S003-842R5G4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ2"30 đến 500 lpm8 đến 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS€8,433.35
FLOMEC OM040A001-822R5G Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 4 đến 66 gpm, 1 1/2 FNPT | CG6ECX 61CV30 / OM040A001-822G5 OM040A001-822R5G4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ1.5 "15 đến 250 lpm8 đến 24V DCPPS6 3 / 10 "7 9 / 10 "Nhôm€3,271.46
FLOMEC OM050A001-842R5G Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 8 đến 130 gpm, 2 FNPT | CG6ECY 61CV32 / OM050A001-846R7G OM050A001-842R5G4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ2"30 đến 500 lpm8 đến 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "Nhôm€4,813.58
FLOMEC OM015S513-822R5G Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 0.26 đến 10.6 gpm, 1/2 FNPT | CG6ECZ 61CV24 / OM015S513-822G5 OM015S513-822R5G4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ1 / 2 "1 đến 40 lpm8 đến 24V DC-4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€3,316.03
FLOMEC OM025A513-822R5G Lưu lượng kế điện tử, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 2.6 đến 40 gpm, 1 FNPT | CG6EDA 61CV27 / OM025A513-822G5 OM025A513-822R5G4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ1"10 đến 150 lpm8 đến 24V DCThép không gỉ4 7 / 10 "6 3 / 5 "Nhôm€2,646.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOMEC Đồng hồ đo lưu lượng điện tử OM025A001-822R5G, Bánh răng hình bầu dục, Phạm vi lưu lượng 2.6 đến 40 gpm, 1 FNPT
€2,313.28 /đơn vị