FLOMEC OM015S513-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 0.26 To 10.6 gpm Flow Range, 1/2 FNPT
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưu lượng kế điện tử |
tính chính xác | + / - 0.5% |
Kích thước kết nối | 1 / 2 " |
Kiểu kết nối | FNPT |
Màn hình | LCD |
Đơn vị hiển thị | cô gái. |
Vật liệu dòng chảy | Chất bôi trơn, Dầu, Chất lỏng Dày, Nước, gốc nước |
Dòng chảy | 1 đến 40 lpm |
Phạm vi dòng chảy @ GPH | 15.6 Để 636 |
Phạm vi dòng chảy (GPM) | 0.26 Để 10.6 |
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi | -22 đến 176 độ. NS |
Đối với kích thước ống | 1 / 2 " |
Dải tần số | 2.8 đến 112 Hz |
Chiều cao | 5 4 / 5 " |
Vật liệu vỏ | 316 SS |
Chiều dài | 4 3 / 10 " |
Max. Sức ép | 990 PSI |
Tối đa Độ nhớt | CƠ THỂ |
Chất liệu nhẫn O | PTFE mã hóa FKM |
Loại đầu ra | 4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ |
Nguồn điện | 8 đến 24V DC |
Loại cảm biến | Bánh răng hình bầu dục |
Kiểu | Bánh răng hình bầu dục |
Chiều rộng | 4 3 / 10 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.16 |
Quốc gia | AU |
Sản phẩm | Mô hình | Loại đầu ra | Kích thước kết nối | Dòng chảy | Nguồn điện | Vật liệu rôto | Chiều rộng | Chiều cao | Vật liệu vỏ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015S003-822R5G | 4-20 ma, xung được chia tỷ lệ | 1 / 2 " | 1 đến 40 lpm | 8V đến 24V DC | PPS | 4 3 / 10 " | 5 4 / 5 " | 316 SS | €3,645.96 | RFQ
| |
OM025S003-822R5G | 4-20 ma, xung được chia tỷ lệ | 1" | 2.6 đến 40 gpm | 8V đến 24V DC | PPS | 4 7 / 10 " | 6.5 " | 316 SS | €4,475.48 | RFQ
| |
OM050S003-842R5G | 4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ | 2" | 30 đến 500 lpm | 8 đến 24V DC | PPS | 7 1 / 10 " | 8 3 / 5 " | 316 SS | - | RFQ
| |
OM025A001-822R5G | 4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ | 1" | 10 đến 150 lpm | 8 đến 24V DC | PPS | 4 7 / 10 " | 6 3 / 5 " | Nhôm | - | RFQ
| |
OM040A001-822R5G | 4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ | 1.5 " | 15 đến 250 lpm | 8 đến 24V DC | PPS | 6 3 / 10 " | 7 9 / 10 " | Nhôm | - | RFQ
| |
OM050A001-842R5G | 4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ | 2" | 30 đến 500 lpm | 8 đến 24V DC | PPS | 7 1 / 10 " | 8 3 / 5 " | Nhôm | - | RFQ
| |
OM025A513-822R5G | 4 đến 20 mA xung chia tỷ lệ | 1" | 10 đến 150 lpm | 8 đến 24V DC | Thép không gỉ | 4 7 / 10 " | 6 3 / 5 " | Nhôm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.