Flojet N5100020g | Bơm màng hoạt động bằng khí nén Acet 120f | 12w294 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm màng FLOJET N5100020G chạy bằng khí Acetal 120f | AA4PGJ 12W294

FLOJET Bơm màng N5100020G Hoạt động bằng không khí Acetal 120f

Trong kho
Khoản mục: AA4PGJ phần: N5100020GTham chiếu chéo: 12W294
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
€328.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm màng kép
Kích thước cửa vào1/4 "ống Barb
Chất liệu bóngPolypropolin
Vật liệu cơ thểAcet
Kiểm tra chất liệu ghếViton (R)
Kiểu kết nốiỐng hô
Vật liệu màngViton (R)
Chiều cao4"
Kích thước đầu vào / đầu ra3 / 8 "
Chiều dài6"
Kết nối ManifoldĐộc thân
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 8 "
Max. Dòng chảy2.5 gpm
Tối đa GPM luồng2.5
Tối đa Áp lực vận hành75 psi
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F
Loại hoạt độngVận hành bằng không khí
Tự sơn lót khô28 ft.
Tự sơn lót ướt32 ft
Loại vanBanh
Chiều rộng2.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8413500050
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOJET Bơm màng N5100020G Hoạt động bằng không khí Acetal 120f
€328.97 /đơn vị